Beslagskruer, lakkerte
- Lakkert bi-metall skrue for montering av beslag på fasader.
- Borspiss #1 i herdet stål, skruestamme og hode i A2
- Borspiss kapasitet 2x1,5mm
- Lite, og estetisk pent hode, kun 7 mm i diameter
- Også egnet for montering av beslag mot tre, som f.eks vannbrett og vannbord
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Nominell diameter | Lengde | Produktvekt (per element) | Hodediameter | Innvendig drev | Drevtype | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Farge | Min. materialstykkelse | Hodehøyde | Skruegjengelengde med borspiss | Borspisslengde | Borspissdiameter | Maks. materialtykkelse | Min./maks. materialtykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5049000065990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 7011/mgrå 4,8x22
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Hodediameter
7.2 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Intern TX
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
RAL 7024
|
Min. materialstykkelse
1.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
6 mm
|
Borspissdiameter
3.3 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.0 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,0-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000069990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 7024/grå 4,8x22
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Hodediameter
7.2 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Intern TX
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
RAL 7024
|
Min. materialstykkelse
1.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
6 mm
|
Borspissdiameter
3.3 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.0 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,0-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000064990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 7038/Dgrå 4,8x22
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Hodediameter
7.2 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Intern TX
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
RAL 7024
|
Min. materialstykkelse
1.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
6 mm
|
Borspissdiameter
3.3 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.0 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,0-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000063990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 7040/Zgrå 4,8x22
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Hodediameter
7.2 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Intern TX
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
RAL 7024
|
Min. materialstykkelse
1.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
6 mm
|
Borspissdiameter
3.3 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.0 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,0-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000062990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 7044/lgrå 4,8x22
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Hodediameter
7.2 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Intern TX
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
RAL 7024
|
Min. materialstykkelse
1.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
6 mm
|
Borspissdiameter
3.3 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.0 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,0-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000066990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 8004/tegl 4,8x22
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Hodediameter
7.2 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Intern TX
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
RAL 7024
|
Min. materialstykkelse
1.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
6 mm
|
Borspissdiameter
3.3 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.0 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,0-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000061990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 9006/sølv 4,8x22
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Hodediameter
7.2 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Intern TX
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
RAL 7024
|
Min. materialstykkelse
1.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
6 mm
|
Borspissdiameter
3.3 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.0 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,0-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000098990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 9007/sølv 4,8x22
|
Materiale
Stål, rustfritt
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
22 mm
|
Produktvekt (per element)
2.520 g
|
Hodediameter
6 mm
|
Innvendig drev
|
Drevtype
TX med hull
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
|
Min. materialstykkelse
1.5 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
3 mm
|
Borspissdiameter
4 mm
|
Maks. materialtykkelse
3 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000068990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 9010/hvit 4,8x22
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Hodediameter
7.2 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Intern TX
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
RAL 7024
|
Min. materialstykkelse
1.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
6 mm
|
Borspissdiameter
3.3 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.0 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,0-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000067990 250
|
Beslagskrue bi-met Tx20 9011/sort 4,8x22
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Hodediameter
7.2 mm
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Drevtype
Intern TX
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
22 mm
|
Farge
RAL 7024
|
Min. materialstykkelse
1.0 mm
|
Hodehøyde
3.2 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss
22 mm
|
Borspisslengde
6 mm
|
Borspissdiameter
3.3 mm
|
Maks. materialtykkelse
2.0 mm
|
Min./maks. materialtykkelse
1,0-2,0 mm
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Friboks
200 andre RAL farger kan skaffes på ca 14 dager
Tekniske data
RAL 9006 også kalt "Sølv metallic" RAL 9007 også kalt "Aluminium grå"
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176716090 1
|
1/4 pipebits med magnet 3/8 L=51mm
|
Forp/Min.best.
1
|