Fasadeskrue A2
Med 6kt. hode, skive og neopren pakning for montering av fasadeplater på underkonstruksjon av metall og tre.
- Nøkkelvidde: 8 mm
- Nøkkelvidde FABA: 3/8"
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Nominell diameter | Lengde | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
020106550 005 300
|
Fasadeskrue A2 m/skive/pakning 6,5x50
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Sekskantet hode
|
Nominell diameter
6.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Produktvekt (per element)
11.322 g
|
Forp/Min.best.
300
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000070005 500
|
Fasadeskrue A2 m/skive/pakning 4,8x25
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000071005 500
|
Fasadeskrue A2 m/skive/pakning 4,9x32
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000072005 500
|
Fasadeskrue A2 m/skive/pakning 4,8x38
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000073005 500
|
Fasadeskrue A2 m/skive/pakning 4,8x50
|
Materiale
Bimetall
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Panhode
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
25.2 mm
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0614176716090 1
|
1/4 pipebits med magnet 3/8 L=51mm
|
Forp/Min.best.
1
|