Karmhylseskrue AMO® III
- Skrue for bruk i karmhylser
- Kan benyttes i tre, teglstein, lettbetong og betong
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Gjengediameter | Materiale | Overflate | Hodetype | Hodediameter | Innvendig drev | Annen standard | Drevtype | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
023453062 005 200
|
AMO karmhylseskrue 7,5x62 AW30 ElZn
|
Lengde
62 mm
|
Gjengediameter
7.5 mm
|
Materiale
Konstruksjonsstål, tidligere S235 JR
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Hodetype
Flatt, rundt hode
|
Hodediameter
10.0 mm
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Annen standard
AMO III-skruer
|
Drevtype
AW
|
Produktvekt (per element)
0.012 kg
|
Standarder
WN 234
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Bruksområder
- Dører og vinduer
Tekniske data
- Drivspor: AW30
- Borehullsdiameter betong : 6,5 mm
- Borehullsdiameter tegl : 6,0 mm