Krokskrue
Krokskrue 1:
- Elektrolytisk forsinket
- Tregjenger
Krokskrue 2:
- M/krage
- Overflatebehandling: se tabell
- Tregjenger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Innvendig krokdiameter | Gjengelengde (tregjenger) | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Innskruingslengde | Design | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Høyde | Materialtykkelse | Krokdiameter | Pluggdiameter | Maks. bæreevne | Akseldiameter | Gjengetype | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
023474030 990 200
|
Krokskrue ElZn 2,4x30 Øyediam 10mm
|
Nominell diameter
3.3 mm
|
Lengde
30 mm
|
Innvendig krokdiameter
10 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innskruingslengde
|
Design
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
2.250 g
|
Høyde
10 mm
|
Materialtykkelse
2.6 mm
|
Krokdiameter
10 mm
|
Pluggdiameter
5 mm
|
Maks. bæreevne
4 kg
|
Akseldiameter
2.6 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
023474040 990 100
|
Krokskrue ElZn 2,9x40 Øyediam 12mm
|
Nominell diameter
3.6 mm
|
Lengde
40 mm
|
Innvendig krokdiameter
12 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
12 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innskruingslengde
|
Design
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
2.030 g
|
Høyde
12 mm
|
Materialtykkelse
2.8 mm
|
Krokdiameter
12 mm
|
Pluggdiameter
5 mm
|
Maks. bæreevne
7.5 kg
|
Akseldiameter
2.8 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
123416 50 090 100
|
Krokskrue ElZn 3,3x50 Øyediam 16mm
|
Nominell diameter
|
Lengde
50
|
Innvendig krokdiameter
|
Gjengelengde (tregjenger)
|
Materiale
|
Overflate
ELZ
|
RoHS-kompatibel
|
Innskruingslengde
|
Design
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Høyde
|
Materialtykkelse
|
Krokdiameter
|
Pluggdiameter
|
Maks. bæreevne
|
Akseldiameter
|
Gjengetype
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
123416 60 090 100
|
Krokskrue ElZn 3,3x60 Øyediam 16mm
|
Nominell diameter
|
Lengde
60
|
Innvendig krokdiameter
|
Gjengelengde (tregjenger)
|
Materiale
|
Overflate
ELZ
|
RoHS-kompatibel
|
Innskruingslengde
|
Design
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Høyde
|
Materialtykkelse
|
Krokdiameter
|
Pluggdiameter
|
Maks. bæreevne
|
Akseldiameter
|
Gjengetype
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
123422 70 090 100
|
Krokskrue ElZn 3,9x70 Øyediam 22mm
|
Nominell diameter
|
Lengde
70
|
Innvendig krokdiameter
|
Gjengelengde (tregjenger)
|
Materiale
|
Overflate
ELZ
|
RoHS-kompatibel
|
Innskruingslengde
|
Design
|
Harmonisert systemkode
|
Produktvekt (per element)
|
Høyde
|
Materialtykkelse
|
Krokdiameter
|
Pluggdiameter
|
Maks. bæreevne
|
Akseldiameter
|
Gjengetype
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
023474050 005 100
|
Krokskrue ElZn 5,0x50 Øyediam 16mm
|
Nominell diameter
4.1 mm
|
Lengde
50 mm
|
Innvendig krokdiameter
16 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
15 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innskruingslengde
|
Design
|
Harmonisert systemkode
73181300900
|
Produktvekt (per element)
6.350 g
|
Høyde
16 mm
|
Materialtykkelse
3.2 mm
|
Krokdiameter
16 mm
|
Pluggdiameter
6 mm
|
Maks. bæreevne
9 kg
|
Akseldiameter
3.2 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
023474060 005 100
|
Krokskrue ElZn 5,0x60 Øyediam 16mm
|
Nominell diameter
4.1 mm
|
Lengde
60 mm
|
Innvendig krokdiameter
16 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
22 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innskruingslengde
|
Design
|
Harmonisert systemkode
73181300900
|
Produktvekt (per element)
7.380 g
|
Høyde
16 mm
|
Materialtykkelse
3.2 mm
|
Krokdiameter
16 mm
|
Pluggdiameter
6 mm
|
Maks. bæreevne
9 kg
|
Akseldiameter
3.2 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
023474070 005 100
|
Krokskrue ElZn 5,0x70 Øyediam 16mm
|
Nominell diameter
4.8 mm
|
Lengde
70 mm
|
Innvendig krokdiameter
22 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
22 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innskruingslengde
|
Design
|
Harmonisert systemkode
73181300900
|
Produktvekt (per element)
8.162 g
|
Høyde
16 mm
|
Materialtykkelse
3.8 mm
|
Krokdiameter
16 mm
|
Pluggdiameter
6 mm
|
Maks. bæreevne
9 kg
|
Akseldiameter
3.8 mm
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
023465 901005 100
|
Krokskrue m/ krage ElZn 5x90mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Lengde
86 mm
|
Innvendig krokdiameter
14.5 mm
|
Gjengelengde (tregjenger)
40 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Innskruingslengde
54 mm
|
Design
Med krage
|
Harmonisert systemkode
73181300900
|
Produktvekt (per element)
16.950 g
|
Høyde
|
Materialtykkelse
|
Krokdiameter
|
Pluggdiameter
|
Maks. bæreevne
|
Akseldiameter
|
Gjengetype
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|