Øyeskrue metrisk gjenge
Øyeskrue, metrisk gjenge
Elektrolytisk forsinket
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Gjengelengde (metriske gjenger) | Akseldiameter | Utvendig diameter | Innvendig diameter | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Maks. bæreevne | Gjengeformat | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Hodetype | Maks. Lastekapasitet | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Stigning | Gjengelengde (lg) | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
023460640 005 100
|
Øyeskrue ElZn M6x40 Øyediam.=10mm
|
Lengde
42 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
40 mm
|
Akseldiameter
5.2 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Maks. bæreevne
35 kg
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181300900
|
Hodetype
Ring
|
Maks. Lastekapasitet
35 kg
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.512 g
|
Stigning
1 mm
|
Gjengelengde (lg)
40 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
023460425 005 100
|
Øyeskrue ElZn M4x25 Øyediam.= 6mm
|
Lengde
26 mm
|
Gjengelengde (metriske gjenger)
25 mm
|
Akseldiameter
3.5 mm
|
Utvendig diameter
13 mm
|
Innvendig diameter
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Maks. bæreevne
12.5 kg
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73181300900
|
Hodetype
Ring
|
Maks. Lastekapasitet
12.5 kg
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.850 g
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|