Plugger, Lamello
- Utførelse i rød bøk
- Riflet
- Universalt montasjesystem for: flater, hjørner og rammer
- For montering kant i kant eller ved gjæring
Spor til Lamello freses
Sentrumstapp, riflet
- Utførelse i rød bøk
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Tykkelse | Størrelse | Materiale | Design | Installasjonslengde | Installasjonsdybde | Installasjonstykkelse | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Min. trefuktighet | Diameter | Vekt av innhold | Antall per kg | Maks. trefuktighet | Diameter x lengde | Min./maks. trefuktighet | Lengde x bredde x tykkelse | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
090725010 090 1000
|
Lameller (kjeks) Bøk Str.10 55x19x4mm
|
Lengde
55 mm
|
Bredde
19 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Størrelse
10
|
Materiale
Kobberbøk
|
Design
Tagget
|
Installasjonslengde
60 mm
|
Installasjonsdybde
10 mm
|
Installasjonstykkelse
4 mm
|
Harmonisert systemkode
44219091000
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Min. trefuktighet
|
Diameter
|
Vekt av innhold
|
Antall per kg
|
Maks. trefuktighet
|
Diameter x lengde
|
Min./maks. trefuktighet
|
Lengde x bredde x tykkelse
55 x 19 x 4 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
090725020 090 1000
|
Lameller (kjeks) Bøk Str.20 63x23x4mm
|
Lengde
63 mm
|
Bredde
23 mm
|
Tykkelse
4 mm
|
Størrelse
20
|
Materiale
Kobberbøk
|
Design
Tagget
|
Installasjonslengde
65 mm
|
Installasjonsdybde
12 mm
|
Installasjonstykkelse
4 mm
|
Harmonisert systemkode
44219910000
|
Produktvekt (per element)
3.031 g
|
Min. trefuktighet
|
Diameter
|
Vekt av innhold
|
Antall per kg
|
Maks. trefuktighet
|
Diameter x lengde
|
Min./maks. trefuktighet
|
Lengde x bredde x tykkelse
63 x 23 x 4 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
090700830 090 5
|
Sentertapper bøk 8x30 5kg
|
Lengde
30 mm
|
Bredde
|
Tykkelse
|
Størrelse
|
Materiale
Kobberbøk
|
Design
|
Installasjonslengde
|
Installasjonsdybde
|
Installasjonstykkelse
|
Harmonisert systemkode
44219091000
|
Produktvekt (per element)
978.000 g
|
Min. trefuktighet
8 %
|
Diameter
8 mm
|
Vekt av innhold
5 kg
|
Antall per kg
1055 STK
|
Maks. trefuktighet
10 %
|
Diameter x lengde
8 x 30 mm
|
Min./maks. trefuktighet
8-10 %
|
Lengde x bredde x tykkelse
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|