Pynteknapper
Presses inn i drivsporet. Passer både i AW/®- og Torxdrivspor
Form: Flat
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | RoHS-kompatibel | Utvendig diameter | Farge | Egnet for | Design | Annen standard | Harmonisert systemkode | Høyde | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0590720101005 500
|
Hette flat AW20 Hvit Ø=12
|
Materiale
Plast
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Farge
RAL 9010
|
Egnet for
AW20
|
Design
Flatbunnet
|
Annen standard
Plasthette
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Høyde
2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.160 g
|
Standarder
WN 590
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0590725101005 500
|
Hette flat AW25 Hvit Ø=15
|
Materiale
Plast
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Farge
RAL 9010
|
Egnet for
AW25
|
Design
Flatbunnet
|
Annen standard
Plasthette
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Høyde
2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.223 g
|
Standarder
WN 590
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0590730201005 500
|
Hette flat AW30 Hvit Ø=15
|
Materiale
Plast
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Farge
RAL 9010
|
Egnet for
AW30
|
Design
Flatbunnet
|
Annen standard
Plasthette
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Høyde
2.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.196 g
|
Standarder
WN 590
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Bruksområder
For dypt forsenket skrue reduserer inngrepet til pynteknappen!!