Pynteknapper
- Polyetylen
- Passer for skruer med Ø 2,5 mm og Ø 3,0 mm boring i hodet
- For skruer med forboret stamme, se art.nr. 0174 34
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Sokkeldiameter | Materiale | Farge | RoHS-kompatibel | Annen standard | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05901225 005 500
|
Hette hvit Ø=12mm D=2,5mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Sokkeldiameter
2.5 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Farge
RAL 9010
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Plasthette
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.150 g
|
Standarder
WN 590
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0590122531005 500
|
Hette elfenben Ø=12mm D=2,5mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Sokkeldiameter
2.5 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Farge
RAL 1015
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Plasthette
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.150 g
|
Standarder
WN 590
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
059012259 005 500
|
Hette brun Ø=12mm D=2,5mm
|
Utvendig diameter
12 mm
|
Sokkeldiameter
2.5 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Farge
RAL 8007
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Plasthette
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.150 g
|
Standarder
WN 590
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
05901525 005 500
|
Hette hvit Ø=15mm D=2,5mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Sokkeldiameter
2.5 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Farge
RAL 9010
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Plasthette
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.252 g
|
Standarder
WN 590
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
059015259 005 500
|
Hette brun Ø=15mm D=2,5mm
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Sokkeldiameter
2.5 mm
|
Materiale
polyetylen - PE
|
Farge
RAL 8007
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Plasthette
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
0.261 g
|
Standarder
WN 590
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|