Selvborende overlappskrue
- Herdet overlappskrue med flens
- Borkapasitet 2 x 2,0 mm
- NV 5/16 (8 MM)
- Elektrolytisk forsinket
- Kan lakkeres i valgfri RAL-farge på forespørsel
- Stål til stål
- TRP-plater
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Nominell diameter | Lengde | Ekstern drift | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
5049000074990 250
|
Plateskrue overlapp frisp. 2,5mm 6,3x32
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
32 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Produktvekt (per element)
7.500 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000105990 250
|
Plateskrue overlapp frispin 2,5mm 6,3x22
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Sekskantet hode med flens
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
22 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.120 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|
Artikkelnummer
5049000106990 250
|
Plateskrue overlapp frispin 3,5mm 6,3x23
|
Materiale
Stål, settherdet
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Nei
|
Hodetype
Hexagon head with collar (HEX/COL)
|
Nominell diameter
6.3 mm
|
Lengde
23 mm
|
Ekstern drift
Nøkkelbredde 8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.120 g
|
Forp/Min.best.
250
|
Pris
|