Treskruer ASSYmat 4 - Båndet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Vinkel på spissen | Materiale | Overflate | Farge | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Egnede maskiner | Skrue som krever godkjenning | Godkjenning | RoHS-kompatibel | Annen standard | Design | Drevtype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Produktvekt (per element) | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. innskruingsvinkel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0163114030961 1000
|
Treskr ASSYmat 4 RW20 ElZn 4,0x30/18
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde (lg)
18 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
1.078 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0163114035961 1000
|
Treskr ASSYmat 4 RW20 ElZn 4,0x35/21
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
21 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.078 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0163114040961 1000
|
Treskr ASSYmat 4 RW20 ElZn 4,0x40/24
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
40 mm
|
Gjengelengde (lg)
24 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.390 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0163114045961 1000
|
Treskr ASSYmat 4 RW20 ElZn 4,0x45/29
|
Nominell diameter
4 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (lg)
29 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
2.538 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0163114550961 1000
|
Treskr ASSYmat 4 RW20 ElZn 4,5x50/28
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
28 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
0.044 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0163114560961 1000
|
Treskr ASSYmat 4 RW20 ElZn 4,5x60/33
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
33 mm
|
Hodetype
Forsenket hode for freselomme
|
Hodedetaljer
Freselommer
|
Hodediameter
8.9 mm
|
Hodehøyde
2.8 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Kjernediameter
2.7 mm
|
Form på markørspiss
Tip with hilltop milling cutter
|
Vinkel på spissen
34 Grad(degree)
|
Materiale
Herdet stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Farge
Sølv
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Egnede maskiner
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Design
Med skaft
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812900900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Produktvekt (per element)
4.260 g
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Tekniske data
Tilpasset følgende maskiner og forsatser:
- HOLZ-HER skrumaskin: 3350/3352/3362/3337
- Prebena skrumaskin: 9D-62-45 CS
- Würth skrumaskiner: ASSYmat 50 med HS 16, ASSYmat 80 med HS 16, ASSYmat 50-S med TS 16
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)