Treskruer båndet for ASSYmat A2 Rustfritt
- Den velrenomerte ASSY® skruen i belte. Antall skruer pr. belte: 166 eller 125 stk. avhengig av skruedimensjon.
- A2 rustfritt, for utendørs bruk i innlandsklima
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Skruegjengelengde med borspiss (b) | Hodetype | Hodedetaljer | Hodediameter | Hodehøyde | Innvendig drev | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Design | Gjengeformat | Kjernediameter | Form på markørspiss | Materiale | Overflate | Maks. innskruingsvinkel | Min. innskruingsvinkel | Egnet for bruk på følgende materialer | Bruksområde | Godkjenning | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Annen standard | Borspissdiameter | Borspisslengde | Drevtype | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Skrue som krever godkjenning | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Min./maks. innskruingsvinkel | Nominell diameter x lengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0166904550961 1000
|
Treskr ASSYmat Plus 4 RW20 A2 4,5x50
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
50 mm
|
Gjengelengde (lg)
24 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
28 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
4.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.738 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.6 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 50 mm
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0166904560961 1000
|
Treskr ASSYmat Plus 4 RW20 A2 4,5x60
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
29 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
33 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
9 mm
|
Hodehøyde
4.3 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
Oriented strand board
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
0.128 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.2 mm
|
Borspisslengde
3.6 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Nominell diameter x lengde
4,5 x 60 mm
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0166905060961 1000
|
Treskr ASSYmat Plus 4 RW20 A2 5,5x60
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
60 mm
|
Gjengelengde (lg)
33 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
37.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.6 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
0.030 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 60 mm
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0166905070961 1000
|
Treskr ASSYmat Plus 4 RW20 A2 5,5x70
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
38 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
42.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.6 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
7.440 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 70 mm
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0166905080961 1000
|
Treskr ASSYmat Plus 4 RW20 A2 5,5x80
|
Nominell diameter
5.5 mm
|
Lengde
80 mm
|
Gjengelengde (lg)
53 mm
|
Skruegjengelengde med borspiss (b)
57.5 mm
|
Hodetype
Senkhode
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Innvendig drev
RW-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Skruegjengeutforming
Delgjenget
|
Design
Med skaft
|
Gjengeformat
Enkle gjenger
|
Kjernediameter
3.6 mm
|
Form på markørspiss
Boretupp
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Maks. innskruingsvinkel
90 Grad(degree)
|
Min. innskruingsvinkel
0 Grad(degree)
|
Egnet for bruk på følgende materialer
|
Bruksområde
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Produktvekt (per element)
1.698 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Annen standard
Bedriftsstandard (Company Standard)
|
Borspissdiameter
3.9 mm
|
Borspisslengde
4.4 mm
|
Drevtype
Reinhold Würth drive
|
Harmonisert systemkode
731812100900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Min./maks. innskruingsvinkel
0-90 Grad(degree)
|
Nominell diameter x lengde
5,5 x 80 mm
|
Standarder
CS
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Tekniske data
Tilpasset følgende maskiner og forsatser:
- HOLZ-HER skrumaskin: 3350/3352/3362/3337
- Prebena skrumaskin: 9D-62-45 CS
- Würth skrumaskiner: ASSYmat 50 med HS 16, ASSYmat 80 med HS 16, ASSYmat 50-S med TS 16
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)