Veggsponskrue
Skarpe gjenger og spiss gjør den til en effektiv gjengepressende skrue i ståltykkelse inntil 1 mm.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodetype | Hodediameter | Innvendig drev | Gjengeformat | Kjernediameter | Materiale | Overflate | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Skrue som krever godkjenning | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0189964235005 1000
|
Veggsponskrue SH PH2 ElZn 3,9x30
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Hodetype
Senkhode 60 grader
|
Hodediameter
7 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengeformat
Hilo, dobbelgjenget
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.400 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0189964245005 500
|
Veggsponskrue SH PH2 ElZn 3,9x41
|
Nominell diameter
4.2 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde (lg)
30 mm
|
Hodetype
Senkhode 60 grader
|
Hodediameter
7 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengeformat
Hilo, dobbelgjenget
|
Kjernediameter
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.600 g
|
Skrue som krever godkjenning
Ja
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|