Zebra® beslagskrue
Rustfri fasadeskrue for montering av lakkerte beslag og tynnplatefasader til trekonstruksjoner
- Lakkert hode og skive
0238801035 - Beslagskrue Pias AW20 A2 Grå 4,5x35/21= RAL 7016
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Skivediameter | Lengde | Gjengelengde | Materiale | Overflate | Materiale til skive | Skiveoverflate | Materiale til tetningsskive | Farge | Innvendig drev | Glansgrad | Diameter | Godkjenning | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde x gjengelengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0238800035005 100
|
Beslagskrue Pias AW20 A2 Hvit 4,5x35/21
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde
21 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
2-komponent maling
|
Materiale til skive
Rustfritt stål A2
|
Skiveoverflate
2-komponent maling
|
Materiale til tetningsskive
Gummi av etylenpropylendienterpolymer
|
Farge
Ren hvit
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Glansgrad
Matt
|
Diameter
4.5 mm
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Harmonisert systemkode
73181410990
|
Produktvekt (per element)
3.805 g
|
Nominell diameter x lengde x gjengelengde
4,5 x 35 x 21 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0238801035005 100
|
Beslagskrue Pias AW20 A2 Grå 4,5x35/21
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde
21 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
2-komponent maling
|
Materiale til skive
Rustfritt stål A2
|
Skiveoverflate
2-komponent maling
|
Materiale til tetningsskive
Gummi av etylenpropylendienterpolymer
|
Farge
Likner på RAL 7016
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Glansgrad
Matt
|
Diameter
4.5 mm
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Harmonisert systemkode
73181410990
|
Produktvekt (per element)
3.825 g
|
Nominell diameter x lengde x gjengelengde
4,5 x 35 x 21 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0238802035005 100
|
Beslagskrue Pias AW20 A2 Sort 4,5x35/21
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde
21 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
2-komponent maling
|
Materiale til skive
Rustfritt stål A2
|
Skiveoverflate
2-komponent maling
|
Materiale til tetningsskive
Gummi av etylenpropylendienterpolymer
|
Farge
Dyp svart
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Glansgrad
Matt
|
Diameter
4.5 mm
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Harmonisert systemkode
73181410990
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Nominell diameter x lengde x gjengelengde
4,5 x 35 x 21 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0238805035005 100
|
Beslagskrue Pias AW20 A2 Rød 4,5x35x21
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde
21 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
2-komponent maling
|
Materiale til skive
Rustfritt stål A2
|
Skiveoverflate
2-komponent maling
|
Materiale til tetningsskive
Gummi av etylenpropylendienterpolymer
|
Farge
Oksydrød
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Glansgrad
Matt
|
Diameter
4.5 mm
|
Godkjenning
ETA-11/0190
|
Harmonisert systemkode
73181410990
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Nominell diameter x lengde x gjengelengde
4,5 x 35 x 21 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Senkhode med 15mm skive påvulket EPDM gummi
A2 Rustfritt
AW® spor
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0238000025003 200
|
Beslagskrue skive Pias AW20 A2 4,5x25
|
Forp/Min.best.
200
|