Zebra® beslagskrue
Rustfri beslagskrue for montering av blikk, kobber- og aluminiumbeslag til trekonstruksjoner
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Skivediameter | Lengde | Gjengelengde | Materiale | Overflate | Materiale til skive | Skiveoverflate | Materiale til tetningsskive | Innvendig drev | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde x gjengelengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0238000025003 200
|
Beslagskrue skive Pias AW20 A2 4,5x25
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Lengde
25 mm
|
Gjengelengde
15 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Materiale til skive
Rustfritt stål A2
|
Skiveoverflate
Bar
|
Materiale til tetningsskive
Gummi av etylenpropylendienterpolymer
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Harmonisert systemkode
73181410990
|
Produktvekt (per element)
3.100 g
|
Nominell diameter x lengde x gjengelengde
4,5 x 25 x 15 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0238000035003 200
|
Beslagskrue skive Pias AW20 A2 4,5x35
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Lengde
35 mm
|
Gjengelengde
22 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Materiale til skive
Rustfritt stål A2
|
Skiveoverflate
Bar
|
Materiale til tetningsskive
Gummi av etylenpropylendienterpolymer
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Harmonisert systemkode
73181410990
|
Produktvekt (per element)
3.581 g
|
Nominell diameter x lengde x gjengelengde
4,5 x 35 x 22 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
0238000045003 200
|
Beslagskrue skive Pias AW20 A2 4,5x45
|
Nominell diameter
4.5 mm
|
Skivediameter
15 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde
27 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A2
|
Overflate
Bar
|
Materiale til skive
Rustfritt stål A2
|
Skiveoverflate
Bar
|
Materiale til tetningsskive
Gummi av etylenpropylendienterpolymer
|
Innvendig drev
AW-hode
|
Harmonisert systemkode
73181410990
|
Produktvekt (per element)
4.320 g
|
Nominell diameter x lengde x gjengelengde
4,5 x 45 x 27 mm
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Tekniske data
Senkhode med 15mm skive påvulket EPDM gummi
A2 Rustfritt
AW® spor
Stålbeslag krever forborret hull i selve beslaget
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
0238000025003 200
|
Beslagskrue skive Pias AW20 A2 4,5x25
|
Forp/Min.best.
200
|