Karabinkroker
El. forsinket
- Ved belastning som angitt i tabellen, lar karabinkroken seg ikke åpne
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Tykkelse | Innvendig diameter | Innvendig diameter 2 | Maks. Lastekapasitet | Form | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
052450 5 005 10
|
Karabinkrok DIN 5299-50x5-C-ElZn
|
Lengde
50 mm
|
Tykkelse
5 mm
|
Innvendig diameter
8 mm
|
Innvendig diameter 2
15 mm
|
Maks. Lastekapasitet
120 kg
|
Form
Type C
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Karabinkrok, halvrund wire
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Standarder
DIN 5299
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
052460 6 005 10
|
Karabinkrok DIN 5299-60x6-C-ElZn
|
Lengde
60 mm
|
Tykkelse
6 mm
|
Innvendig diameter
9 mm
|
Innvendig diameter 2
17 mm
|
Maks. Lastekapasitet
120 kg
|
Form
Type C
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Karabinkrok, halvrund wire
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
25.400 g
|
Standarder
DIN 5299
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
052470 7 005 10
|
Karabinkrok DIN 5299-70x7-C-ElZn
|
Lengde
70 mm
|
Tykkelse
7 mm
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Innvendig diameter 2
19 mm
|
Maks. Lastekapasitet
180 kg
|
Form
Type C
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Karabinkrok, halvrund wire
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
40.600 g
|
Standarder
DIN 5299
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
052480 8 005 10
|
Karabinkrok DIN 5299-80x8-C-ElZn
|
Lengde
80 mm
|
Tykkelse
8 mm
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Innvendig diameter 2
23 mm
|
Maks. Lastekapasitet
230 kg
|
Form
Type C
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Karabinkrok, halvrund wire
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
59.840 g
|
Standarder
DIN 5299
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Artikkelnummer
052490 9 005 5
|
Karabinkrok DIN 5299-90x9-C-ElZn
|
Lengde
90 mm
|
Tykkelse
9 mm
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Innvendig diameter 2
24 mm
|
Maks. Lastekapasitet
250 kg
|
Form
Type C
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Karabinkrok, halvrund wire
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
87.000 g
|
Standarder
DIN 5299
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
Artikkelnummer
052410010 005 5
|
Karabinkrok DIN 5299-100x10-C-ElZn
|
Lengde
100 mm
|
Tykkelse
10 mm
|
Innvendig diameter
15 mm
|
Innvendig diameter 2
29 mm
|
Maks. Lastekapasitet
350 kg
|
Form
Type C
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Karabinkrok, halvrund wire
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
121.840 g
|
Standarder
DIN 5299
|
Forp/Min.best.
5
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB! Ikke godkjent for løft