Sjakler
Smidd og elektrolytisk forsinket. Brukes til sikring av last.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lastekapasitet | Innvendig bredde på sjakkel | Utvendig bredde på sjakkel | Sjakkeldiameter | Innvendig sjakkelhøyde (senterbolt) | Design | Materiale | Overflate | Form | Nominell størrelse | RoHS-kompatibel | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Sjakkelboltdiameter | Gjengetype x sjakkelboltdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
052301 005 25
|
Sjakkel DIN 82101-M5-A-ElZn
|
Lastekapasitet
100 kg
|
Innvendig bredde på sjakkel
7 mm
|
Utvendig bredde på sjakkel
15 mm
|
Sjakkeldiameter
5 mm
|
Innvendig sjakkelhøyde (senterbolt)
18 mm
|
Design
Krummet
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
0,1
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
13.500 g
|
Sjakkelboltdiameter
5 mm
|
Gjengetype x sjakkelboltdiameter
M 5 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0523016 005 25
|
Sjakkel DIN 82101-M6-A-ElZn
|
Lastekapasitet
160 kg
|
Innvendig bredde på sjakkel
8 mm
|
Utvendig bredde på sjakkel
18 mm
|
Sjakkeldiameter
6 mm
|
Innvendig sjakkelhøyde (senterbolt)
21 mm
|
Design
Krummet
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
0,16
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
23.360 g
|
Sjakkelboltdiameter
6 mm
|
Gjengetype x sjakkelboltdiameter
M 6 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0523025 005 25
|
Sjakkel DIN 82101-M8-A-ElZn
|
Lastekapasitet
250 kg
|
Innvendig bredde på sjakkel
11 mm
|
Utvendig bredde på sjakkel
25 mm
|
Sjakkeldiameter
8 mm
|
Innvendig sjakkelhøyde (senterbolt)
28 mm
|
Design
Krummet
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
0,25
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
53.000 g
|
Sjakkelboltdiameter
8 mm
|
Gjengetype x sjakkelboltdiameter
M 8 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
052304 005 25
|
Sjakkel DIN 82101-M10-A-ElZn
|
Lastekapasitet
400 kg
|
Innvendig bredde på sjakkel
14 mm
|
Utvendig bredde på sjakkel
30 mm
|
Sjakkeldiameter
10 mm
|
Innvendig sjakkelhøyde (senterbolt)
35 mm
|
Design
Krummet
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
0,4
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
96.760 g
|
Sjakkelboltdiameter
10 mm
|
Gjengetype x sjakkelboltdiameter
M 10 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05231 090 1
|
Sjakkel DIN 82101-M16-A-ElZn
|
Lastekapasitet
1000 kg
|
Innvendig bredde på sjakkel
21 mm
|
Utvendig bredde på sjakkel
47 mm
|
Sjakkeldiameter
15 mm
|
Innvendig sjakkelhøyde (senterbolt)
57 mm
|
Design
Smidd
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
1
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
339.000 g
|
Sjakkelboltdiameter
16 mm
|
Gjengetype x sjakkelboltdiameter
M 16 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
052306 090 1
|
Sjakkel DIN 82101-M12-A-ElZn
|
Lastekapasitet
630 kg
|
Innvendig bredde på sjakkel
17 mm
|
Utvendig bredde på sjakkel
37 mm
|
Sjakkeldiameter
12 mm
|
Innvendig sjakkelhøyde (senterbolt)
42 mm
|
Design
Krummet
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
Form
Type A
|
Nominell størrelse
0,6
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
165.000 g
|
Sjakkelboltdiameter
12 mm
|
Gjengetype x sjakkelboltdiameter
M 12 mm
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
OBS/Advarsel
NB! Ikke godkjent for løft