Spiralfjærer
Materiale: Fjærstål DIN 17223 B, elektrolytisk forsinket
Strekkfjær DIN 2097
Trykkfjær DIN 2095
Tegnforklaring:
- d = tråddiameter i mm<li>
- L
o/ = Lengde på ubelastet fjær i mm<li>- D
a/ = Fjærens utvendige diameter i mm<li>- i
g/ = Antall vindinger
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Utvendig diameter | Tykkelse | Lengde | Antall viklinger | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Design | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050621565 005 25
|
Strekkfjær DIN2097-1,5x12,5x65-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
12.5 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Lengde
65 mm
|
Antall viklinger
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
73202085900
|
Produktvekt (per element)
14.150 g
|
Design
Med doble øyer
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050621575 005 25
|
Strekkfjær DIN2097-1,5x12,5x75-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
12.5 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Lengde
75 mm
|
Antall viklinger
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
73202085900
|
Produktvekt (per element)
17.500 g
|
Design
Med doble øyer
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050620625 005 50
|
Strekkfjær DIN2097-0,6x6x25-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
6 mm
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Lengde
25 mm
|
Antall viklinger
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
73202085900
|
Produktvekt (per element)
0.980 g
|
Design
Med doble øyer
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0506210130005 25
|
Strekkfjær DIN2097-1,0x11x130-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
11 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Lengde
130 mm
|
Antall viklinger
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
73202085900
|
Produktvekt (per element)
21.700 g
|
Design
Med doble øyer
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0506210105005 25
|
Strekkfjær DIN2097-1,0x10x105-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
10 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Lengde
105 mm
|
Antall viklinger
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
73202085900
|
Produktvekt (per element)
16.000 g
|
Design
Med doble øyer
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0506210100005 25
|
Strekkfjær DIN2097-1,0x9x100-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
9 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Lengde
100 mm
|
Antall viklinger
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
73202085900
|
Produktvekt (per element)
13.800 g
|
Design
Med doble øyer
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0506215110005 25
|
Strekkfjær DIN2097-1,5x12,5x110-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
12.5 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Lengde
110 mm
|
Antall viklinger
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
73202085900
|
Produktvekt (per element)
16.375 g
|
Design
Med doble øyer
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0506210701005 25
|
Strekkfjær DIN2097-1,0x11x70-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
11 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Lengde
70 mm
|
Antall viklinger
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
73202085900
|
Produktvekt (per element)
10.111 g
|
Design
Med doble øyer
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
050610 65 005 25
|
Trykkfjær DIN 2095-1,0x15x65-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
15 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Lengde
65.000 mm
|
Antall viklinger
13 STK
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Kompresjonsfjærer
|
Harmonisert systemkode
73202081900
|
Produktvekt (per element)
3.500 g
|
Design
|
Standarder
DIN 2095
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0506210551005 25
|
Strekkfjær DIN2097-1,0x11x55-FSt-ElZn
|
Utvendig diameter
11 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Lengde
55 mm
|
Antall viklinger
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Galvanisert, blåpassivert
|
RoHS-kompatibel
|
DIN
Spiralfjærer, rund wire
|
Harmonisert systemkode
73202085900
|
Produktvekt (per element)
7.100 g
|
Design
Med doble øyer
|
Standarder
DIN 2097
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|