Wireklemmer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Høyde | Innvendig diameter | Bredde | RoHS-kompatibel | DIN | Egnet for | Egnet for taudiameter | Gjengetype | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Klembredde | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
052018 005 50
|
Wireklemme DIN 741-1/8- ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Høyde
20 mm
|
Innvendig diameter
3 mm
|
Bredde
21 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Stålwireklemme
|
Egnet for
Minimale krav
|
Egnet for taudiameter
3.0 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
8.560 g
|
Klembredde
10 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 741
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0520316 005 50
|
Wireklemme DIN 741-3/16- ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Høyde
24 mm
|
Innvendig diameter
5 mm
|
Bredde
23 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Stålwireklemme
|
Egnet for
Minimale krav
|
Egnet for taudiameter
5.0 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
14.122 g
|
Klembredde
11 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 741
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
052014 005 50
|
Wireklemme DIN 741-1/4- ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Høyde
28 mm
|
Innvendig diameter
6.5 mm
|
Bredde
26 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Stålwireklemme
|
Egnet for
Minimale krav
|
Egnet for taudiameter
6.5 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
15.860 g
|
Klembredde
12 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 741
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0520516 005 50
|
Wireklemme DIN 741-5/16- ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Høyde
34 mm
|
Innvendig diameter
8 mm
|
Bredde
30 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Stålwireklemme
|
Egnet for
Minimale krav
|
Egnet for taudiameter
8 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
30.704 g
|
Klembredde
14 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 741
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
052038 005 25
|
Wireklemme DIN 741-3/8- ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Høyde
42 mm
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Bredde
34 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Stålwireklemme
|
Egnet for
Minimale krav
|
Egnet for taudiameter
10.0 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
55.688 g
|
Klembredde
18 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 741
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0520716 005 25
|
Wireklemme DIN 741-7/16- ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Høyde
44 mm
|
Innvendig diameter
11 mm
|
Bredde
36 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Stålwireklemme
|
Egnet for
Minimale krav
|
Egnet for taudiameter
11 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
63.328 g
|
Klembredde
19 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 741
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
052012 005 10
|
Wireklemme DIN 741-1/2- ElZn
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Høyde
55 mm
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Bredde
42 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Stålwireklemme
|
Egnet for
Minimale krav
|
Egnet for taudiameter
13.0 mm
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
122.280 g
|
Klembredde
18 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 741
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
OBS/Advarsel
OBS! Settes så nær wirekausen som mulig. Avstanden mellom wire klemmene bør være ca. 2 x wirediam. Klembøylen skal aldri stå på wiresiden, men på "wirerens løse tamp".
Ikke godkjent for løft