Metallskiver - Eurofast
Passer til skruetyper:
EDS-S, EDS-B, EDS-H, GBS og betongspiker EBS N = Normal/flat H = For hard underkonstruksjon D = Dyp forsenking for skrue
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Overflate | Beholder | Hulldiameter | Egnet for skrue | RoHS-kompatibel | Godkjenning | Materiale | Bredde | Skivediameter | Lengde | Tykkelse | Design | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0838070070090 500
|
Metallskiver Aluzink 70x0,7 Dvp-Ef-7007N
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
15.000 g
|
Overflate
|
Beholder
|
Hulldiameter
|
Egnet for skrue
|
RoHS-kompatibel
|
Godkjenning
|
Materiale
|
Bredde
|
Skivediameter
|
Lengde
|
Tykkelse
|
Design
|
Lengde x bredde
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
0838240100090 1000
|
Metallskiver Aluzink 40X1,0 Dvp-Ef-4010N
|
Harmonisert systemkode
73182200980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
13.000 g
|
Overflate
Aluminium-sink
|
Beholder
Sekk
|
Hulldiameter
6.0 mm
|
Egnet for skrue
Diameter 6,0 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Godkjenning
ETA-06/0007
|
Materiale
Stål
|
Bredde
40 mm
|
Skivediameter
40 mm
|
Lengde
40 mm
|
Tykkelse
1.0 mm
|
Design
Løs
|
Lengde x bredde
40 x 40 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Tekniske data
Metallskive til hardt underlag, aluzink
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)