Montasjeverktøy for taktroskruer
- Markedets letteste montasjeverktøy
- Montøren oppnår god HMS ved at vekten er redusert til kun 204 gram
- Ingen korrosjon på verktøyet
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008937990 1
|
Montasjeverktøy for taktroskruer
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
1838810010990 10
|
Bits Ph 2 med utvendig gjenge M6 L=35mm
|
Produktvekt (per element)
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|
Tekniske data
- Vekt: 204 g
- Totallengde: 700 mm
- Tykkelse: 11 mm 6-kt.
- Bits: M6
- Materiale: Aluminium
- Materiale fjærtråd: rustfritt
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|