Trykkrulle
- Trykkrulle for asfalt takbelegg
- Teleskopisk håndtak 1250 - 1950 mm
- I rustfritt materiale, A2
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
9500008662990 1
|
Trykkrulle rustfri 10x120mm 9kg
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Bruksområder
Kan benyttes helt inntil parapet/gesims.
Tekniske data
- Diameter: Ø100 mm
- Hjulbredde: 120 mm
- Lengde: 1250 - 1950 mm
- Tyngde: 9 kg
- Kan leveres i 4,7, 7,1, 7,5, 10,5 og 14 kg som bestillingsvare
Artikkelnummer | Artikkelnavn | PK |
---|---|---|
Artikkelnummer
9500008669990 2
|
Eksosfilterinnsats for 9500 008 671
|
Forp/Min.best.
2
|