Bygningsplate skruer
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde | Hodediameter | Innvendig drev | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Hodedetaljer | Gjengetype | Skruegjengeutforming | Gjengeformat | Form på markørspiss | Annen standard | Gjengelengde (lg) | Konstruksjonsprodukt | Med bånd | Produktvekt (per element) | Vinkel | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
018923930 005 1000
|
Fibergipsskr. SH PH2 Fos 3,9x30
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde
25 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodedetaljer
|
Gjengetype
Spesielle gjenger med nålspiss
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Hilo, dobbelgjenget
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
Quick Drive-skruer
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Med bånd
|
Produktvekt (per element)
1.710 g
|
Vinkel
60 Grad(degree)
|
Standarder
WN 189
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
018923945 005 1000
|
Fibergipsskr. SH PH2 Fos 3,9x45
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde
30 mm
|
Hodediameter
7 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodedetaljer
|
Gjengetype
Spesielle gjenger med nålspiss
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Hilo, dobbelgjenget
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
Quick Drive-skruer
|
Gjengelengde (lg)
30 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Med bånd
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Vinkel
60 Grad(degree)
|
Standarder
WN 189
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0189239451005 1000
|
Fibergipsskr. SH PH2 Fos 3,9x45
|
Nominell diameter
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde
|
Hodediameter
7 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Fresesenkhode
|
Hodedetaljer
|
Gjengetype
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Hilo, dobbelgjenget
|
Form på markørspiss
|
Annen standard
Quick Drive-skruer
|
Gjengelengde (lg)
40 mm
|
Konstruksjonsprodukt
|
Med bånd
|
Produktvekt (per element)
2.581 g
|
Vinkel
60 Grad(degree)
|
Standarder
WN 189
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
017953930 990 1000
|
Fibergipsskr. bånd SH PH2 Fos 3,9x30
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
30 mm
|
Gjengelengde
25 mm
|
Hodediameter
7.0 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Gjengetype
Spesielle gjenger med nålspiss
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Hilo, dobbelgjenget
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
Quick Drive-skruer
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Med bånd
Ja
|
Produktvekt (per element)
1.520 g
|
Vinkel
60 Grad(degree)
|
Standarder
WN 189
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
017953945 990 1000
|
Fibergipsskr. bånd SH PH2 Fos 3,9x45
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
45 mm
|
Gjengelengde
40 mm
|
Hodediameter
7.0 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 60 grader
|
Hodedetaljer
Freseribber
|
Gjengetype
Spesielle gjenger med nålspiss
|
Skruegjengeutforming
Hellskåret gjenge
|
Gjengeformat
Hilo, dobbelgjenget
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
Quick Drive-skruer
|
Gjengelengde (lg)
40 mm
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Med bånd
Ja
|
Produktvekt (per element)
2.280 g
|
Vinkel
60 Grad(degree)
|
Standarder
WN 189
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)