Gipsplateskrue, gips til tre
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodediameter | Innvendig drev | Hodetype | Gjengetype | Gjengeformat | Form på markørspiss | Annen standard | Gjengelengde | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
018939 90 005 500
|
Gipsplskrue tre fosfatert 3,9x90
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
90 mm
|
Gjengelengde (lg)
60 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
Quick Drive-skruer
|
Gjengelengde
60 mm
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
5.063 g
|
Nominell diameter x lengde
3,9 x 90 mm
|
Standarder
WN 189
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
018939 70 005 500
|
Gipsplskrue tre fosfatert 3,9x70
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
70 mm
|
Gjengelengde (lg)
50 mm
|
Hodediameter
8.5 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Gjengetype
Skruegjenger i tre
|
Gjengeformat
Grovgjenger
|
Form på markørspiss
Tupp
|
Annen standard
Quick Drive-skruer
|
Gjengelengde
50 mm
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Produktvekt (per element)
3.846 g
|
Nominell diameter x lengde
3,9 x 70 mm
|
Standarder
WN 189
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)