Gipsskruer til stål
- Gipsskruer for stål under-konstruksjon
- Herdet stål, sortfosfatert
- PH2 spor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde | Hodediameter | Innvendig drev | Materiale | Overflate | Hodetype | Produktvekt (per element) | RoHS-kompatibel | Harmonisert systemkode | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
017933540 961 1000
|
Gipsskrue bånd stål Fos 3,5x41
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
40.0 mm
|
Gjengelengde
34 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
2.200 g
|
RoHS-kompatibel
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
017933525 961 1000
|
Gipsskrue bånd stål Fos 3,5x25
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25.0 mm
|
Gjengelengde
18 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
RoHS-kompatibel
|
Harmonisert systemkode
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
018903525 005 1000
|
Gipsskrue stål Fos 3,5x25
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
25 mm
|
Gjengelengde
18 mm
|
Hodediameter
8.4 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
1.238 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181499980
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
018903541 005 1000
|
Gipsskrue stål Fos 3,5x41
|
Nominell diameter
3.5 mm
|
Lengde
41 mm
|
Gjengelengde
34 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Produktvekt (per element)
1.000 g
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Harmonisert systemkode
73181290990
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Friboks
Ca. 20 stk. pr. kvm.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Fosfatert
- Hodeform: Senkhode
- Drivspor: PH2
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Dobbelgjenge
- Egnet for montering i: Stål
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)
Andre dokumenter (1)