Gipsskruer til tre
- Gipsskruer for tre under-konstruksjon
- Herdet stål, elektrolytisk forsinket
- PH2 spor
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Overflate | Nominell diameter | Lengde | Gjengelengde (lg) | Hodediameter | Innvendig drev | Hodetype | Kjernediameter | Gjengelengde | Produktvekt (per element) | Nominell diameter x lengde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0179823932961 1000
|
Gipsskrue bånd tre ElZn 3,9x32
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
32 mm
|
Gjengelengde (lg)
25 mm
|
Hodediameter
8.50 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Kjernediameter
2.80 mm
|
Gjengelengde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
2.060 g
|
Nominell diameter x lengde
3,9 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0179823941961 1000
|
Gipsskrue bånd tre ElZn 3,9x41
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
41 mm
|
Gjengelengde (lg)
34 mm
|
Hodediameter
8.50 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Kjernediameter
2.80 mm
|
Gjengelengde
28 mm
|
Produktvekt (per element)
2.310 g
|
Nominell diameter x lengde
3,9 x 41 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0179823955961 1000
|
Gipsskrue bånd tre ElZn 3,9x55
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell diameter
3.9 mm
|
Lengde
55 mm
|
Gjengelengde (lg)
48 mm
|
Hodediameter
8.50 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Kjernediameter
2.80 mm
|
Gjengelengde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
3.150 g
|
Nominell diameter x lengde
3,9 x 55 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0189313932005 1000
|
Gipsskrue tre ElZn 3,9x32
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell diameter
3.90 mm
|
Lengde
32 mm
|
Gjengelengde (lg)
|
Hodediameter
8.50 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Kjernediameter
2.80 mm
|
Gjengelengde
25 mm
|
Produktvekt (per element)
2.060 g
|
Nominell diameter x lengde
3,90 x 32 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0189313941005 1000
|
Gipsskrue tre ElZn 3,9x41
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell diameter
3.90 mm
|
Lengde
41 mm
|
Gjengelengde (lg)
|
Hodediameter
8.50 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Kjernediameter
2.80 mm
|
Gjengelengde
28 mm
|
Produktvekt (per element)
2.310 g
|
Nominell diameter x lengde
3,90 x 41 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Artikkelnummer
0189313955005 1000
|
Gipsskrue tre ElZn 3,9x55
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Nominell diameter
3.90 mm
|
Lengde
55 mm
|
Gjengelengde (lg)
|
Hodediameter
8.50 mm
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Hodetype
Bugle-hode
|
Kjernediameter
2.80 mm
|
Gjengelengde
35 mm
|
Produktvekt (per element)
3.150 g
|
Nominell diameter x lengde
3,90 x 55 mm
|
Forp/Min.best.
1000
|
Pris
|
Friboks
Ca. 20 stk. pr. kvm.
Tekniske data
- Materiale: Herdet stål
- Overflate: Elektrolytisk forsinket
- Hodeform: Senkhode
- Drivspor: PH2
- Gjengeutførelse: Helgjenget
- Gjengeform: Grovgjenge
- Egnet for montering i: Trevirke
Produktinformasjon
Sikkerhetsdatablad (0)