Gjengestenger 4.8 A2K(Elzn)
- Kan kappes av passende gjengestykker
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Form | Gjengetype | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
09584 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M4x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
71.050 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09585 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M5x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
118.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09586 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M6x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
191.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
09588 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M8x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
319.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095810 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M10x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
502.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095812 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M12x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
693.175 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095814 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M14x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
893.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M14
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095816 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M16x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
1330.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095818 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M18x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
1628.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M18
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095824 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M24x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
2941.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M24
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095830 090 1
|
Gjengestang DIN 976-M30x1000-4.8-ElZn
|
Lengde
1000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
4744.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M30
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095808 090 1
|
Gjengestang DIN 976- M8x2000-4.8-ElZn
|
Lengde
2000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
638.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
095806 990 1
|
Gjengestang DIN 976- M6x2000-4.8-ElZn
|
Lengde
2000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
339.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0958010 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M10x2000-4.8-ElZn
|
Lengde
2000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
998.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0958012 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M12x2000-4.8-ElZn
|
Lengde
2000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
1456.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0958016 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M16x2000-4.8-ElZn
|
Lengde
2000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
2660.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|
Artikkelnummer
0958020 990 1
|
Gjengestang DIN 976-M20x2000-4.8-ElZn
|
Lengde
2000 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Form
Type A
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Studbolter - Del 1: Metrisk gjenge
|
Harmonisert systemkode
73181542900
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
4000.000 g
|
Standarder
DIN 976-1
|
Gjengetype x nominell diameter
M20
|
Forp/Min.best.
1
|
Pris
|