Cord-klips, selvklebende kabelfester
- Kleber på alle støv- og fettfrie overflater. f.eks. metall, lakk, plast, tre, papp etc.
- Lakk blir ikke skadet.
- Gode monteringsmuligheter også der det er dårlig med plass
- Produsert i Polyamid
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for kabeldiameter | Lengde | Farge | Bredde | Høyde | Materiale | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde x høyde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050273 090 10
|
Kabelfeste selvklebende Ø16mm Cordclip
|
Egnet for kabeldiameter
16 mm
|
Lengde
29.7 mm
|
Farge
Hvit
|
Bredde
25.6 mm
|
Høyde
17.1 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Produktvekt (per element)
3.600 g
|
Lengde x bredde x høyde
29,7 x 25,6 x 17,1 mm
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|