Kabelbånd i neonfarger
- For alle typer stripsing og merking
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Lengde | Silikonfri | Halogenfri | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Harmonisert systemkode | Maks. buntdiameter | Maks. strekkfasthet | Maks. temperaturbestandighet | Min. buntdiameter | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. buntdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0502410 961 100
|
Kabelbånd neonrød 3,5x200mm Ø50mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Rød
|
Bredde
3.5 mm
|
Lengde
200 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
85 °C
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. buntdiameter
55 mm
|
Maks. strekkfasthet
180 N
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Produktvekt (per element)
0.840 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-15 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
3-55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502420 961 100
|
Kabelbånd neonorange 3,5x200mm Ø50mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Oransje
|
Bredde
3.5 mm
|
Lengde
200 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
85 °C
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. buntdiameter
55 mm
|
Maks. strekkfasthet
180 N
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Produktvekt (per element)
0.835 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-15 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
3-55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502430 961 100
|
Kabelbånd neongul 3,5x200mm Ø50mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Gul
|
Bredde
3.5 mm
|
Lengde
200 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
85 °C
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. buntdiameter
55 mm
|
Maks. strekkfasthet
180 N
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Produktvekt (per element)
0.825 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-15 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
3-55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502440 961 100
|
Kabelbånd neongrønn 3,5x200mm Ø50mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Grønn
|
Bredde
3.5 mm
|
Lengde
200 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
85 °C
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. buntdiameter
55 mm
|
Maks. strekkfasthet
180 N
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Produktvekt (per element)
0.825 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-15 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
3-55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502450 961 100
|
Kabelbånd neonblå 3,5x200mm Ø50mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Blå
|
Bredde
3.5 mm
|
Lengde
200 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
85 °C
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. buntdiameter
55 mm
|
Maks. strekkfasthet
180 N
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Produktvekt (per element)
0.800 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-15 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
3-55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502460 961 100
|
Kabelbånd neonlilla 3,5x200mm Ø50mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Fiolett
|
Bredde
3.5 mm
|
Lengde
200 mm
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
85 °C
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. buntdiameter
55 mm
|
Maks. strekkfasthet
180 N
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-15 °C
|
Produktvekt (per element)
0.825 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-15 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
3-55 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|