Kabelbånd med plastlås, naturfarget
- For rask og sikker bunting av kabler, plastrør, slanger etc.
- Enkel å feste, båndet føres gjennom øyet og trekkes til
- Motstandsdyktig mot olje, fett, bensin og diesel
- Lang levetid ved statiske belastninger
- Materiale: PA 6.6
- Temperaturbestandig: - 40° til + 85° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Farge | Bredde | Lengde | Min. strekkraft | Brennbarhet | Brennbarhetsbetingelser | Maks. buntdiameter | Maks. temperaturbestandighet | Min. buntdiameter | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. buntdiameter | Brennbarhet/betingelser | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0502225102990 100
|
Kabelbånd natur 2,5x100mm Ø20mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Natur
|
Bredde
2.5 mm
|
Lengde
100 mm
|
Min. strekkraft
80 N
|
Brennbarhet
Brann stopper innen 30 sekunder på et vertikalt testobjekt
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Maks. buntdiameter
21 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
1.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.001 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
1,5-21 mm
|
Brennbarhet/betingelser
V2 / Testet i henhold til UL94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502236140990 100
|
Kabelbånd natur 3,5x142mm Ø34
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Natur
|
Bredde
3.6 mm
|
Lengde
140 mm
|
Min. strekkraft
180 N
|
Brennbarhet
Brann stopper innen 30 sekunder på et vertikalt testobjekt
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Maks. buntdiameter
34 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
1.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.002 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
1,5-34 mm
|
Brennbarhet/betingelser
V2 / Testet i henhold til UL94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502235201990 100
|
Kabelbånd natur 3,5x201mm Ø54mm
|
Materiale
PA 6.6 V–2 - polyamid, testet i henhold til brannklasse UL94–V2
|
Farge
Natur
|
Bredde
3.5 mm
|
Lengde
201 mm
|
Min. strekkraft
180 N
|
Brennbarhet
Brann stopper innen 30 sekunder på et vertikalt testobjekt
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Maks. buntdiameter
54 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
6 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.900 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
6-54 mm
|
Brennbarhet/betingelser
V2 / Testet i henhold til UL94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502235290990 100
|
Kabelbånd natur 3,5x290mm Ø84mm
|
Materiale
PA 6.6 V–2 - polyamid, testet i henhold til brannklasse UL94–V2
|
Farge
Natur
|
Bredde
3.5 mm
|
Lengde
290 mm
|
Min. strekkraft
180 N
|
Brennbarhet
Brann stopper innen 30 sekunder på et vertikalt testobjekt
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Maks. buntdiameter
84 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
6 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.320 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
6-84 mm
|
Brennbarhet/betingelser
V2 / Testet i henhold til UL94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502248186990 100
|
Kabelbånd natur 4,6x188mm Ø54mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Natur
|
Bredde
4.8 mm
|
Lengde
186 mm
|
Min. strekkraft
220 N
|
Brennbarhet
Brann stopper innen 30 sekunder på et vertikalt testobjekt
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Maks. buntdiameter
54 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
1.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.005 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
1,5-54 mm
|
Brennbarhet/betingelser
V2 / Testet i henhold til UL94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502248286990 100
|
Kabelbånd natur 4,6x288mm Ø81mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Natur
|
Bredde
4.8 mm
|
Lengde
286 mm
|
Min. strekkraft
220 N
|
Brennbarhet
Brann stopper innen 30 sekunder på et vertikalt testobjekt
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Maks. buntdiameter
81 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
1.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.007 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
1,5-81 mm
|
Brennbarhet/betingelser
V2 / Testet i henhold til UL94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502248371990 100
|
Kabelbånd natur 4,6x371mm Ø106mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Natur
|
Bredde
4.8 mm
|
Lengde
371 mm
|
Min. strekkraft
220 N
|
Brennbarhet
Brann stopper innen 30 sekunder på et vertikalt testobjekt
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Maks. buntdiameter
106 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
1.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.010 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
1,5-106 mm
|
Brennbarhet/betingelser
V2 / Testet i henhold til UL94
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502275370990 50
|
Kabelbånd natur 7,5x370mm Ø106mm
|
Materiale
PA 6.6 V–2 - polyamid, testet i henhold til brannklasse UL94–V2
|
Farge
Natur
|
Bredde
7.5 mm
|
Lengde
370 mm
|
Min. strekkraft
540 N
|
Brennbarhet
Brann stopper innen 30 sekunder på et vertikalt testobjekt
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Maks. buntdiameter
106 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
6 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
5.400 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
6-106 mm
|
Brennbarhet/betingelser
V2 / Testet i henhold til UL94
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Ikke beregnet for dynamiske belastninger