Kabelbånd med rustfri metallås, naturfarget
- For rask og sikker bunting av kabler, plastrør, slanger etc.
- Enkel å feste, båndet føres gjennom øyet og trekkes til
- Motstandsdyktig mot olje, fett, bensin og diesel
- Lang levetid ved statiske belastninger
- Materiale: PA 6.6
- Temperaturbestandig: - 40° til + 85° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Maks. strekkfasthet | Materiale | Silikonfri | Halogenfri | Farge | Maks. buntdiameter | Maks. temperaturbestandighet | Min. buntdiameter | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. buntdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0502219 990 100
|
Kabelbånd natur 2,3x 92mm metallås
|
Bredde
2.3 mm
|
Lengde
92 mm
|
Maks. strekkfasthet
80 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Natur
|
Maks. buntdiameter
22 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
1.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
60 °C
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
60 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
1,5-22 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502223203990 100
|
Kabelbånd natur 2,3x203mm metallås
|
Bredde
2.3 mm
|
Lengde
203 mm
|
Maks. strekkfasthet
80 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
|
Farge
Natur
|
Maks. buntdiameter
50.8 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
6 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
6-50,8 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502223356990 100
|
Kabelbånd natur 2,3x356mm metallås
|
Bredde
2.3 mm
|
Lengde
356 mm
|
Maks. strekkfasthet
80 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
|
Farge
Natur
|
Maks. buntdiameter
101.6 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
6 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.040 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
6-101,6 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502229 990 100
|
Kabelbånd natur 3,6x140mm metallås
|
Bredde
3.6 mm
|
Lengde
140 mm
|
Maks. strekkfasthet
178 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Natur
|
Maks. buntdiameter
35 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
2 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
5.500 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-60 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
2-35 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502239 990 100
|
Kabelbånd natur 4,8x186mm metallås
|
Bredde
4.8 mm
|
Lengde
186 mm
|
Maks. strekkfasthet
222 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Natur
|
Maks. buntdiameter
48 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
12.800 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-60 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
3-48 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502249 990 100
|
Kabelbånd natur 4,8x361mm metallås
|
Bredde
4.8 mm
|
Lengde
361 mm
|
Maks. strekkfasthet
222 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Natur
|
Maks. buntdiameter
102 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
3 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
25.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-60 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
3-102 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
050231 990 50
|
Kabelbånd natur 6,9x340mm metallås
|
Bredde
6.9 mm
|
Lengde
340 mm
|
Maks. strekkfasthet
540 N
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Silikonfri
Ja
|
Halogenfri
Ja
|
Farge
Natur
|
Maks. buntdiameter
102 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
6 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-60 °C
|
Produktvekt (per element)
35.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-60 til 85 °C
|
Min./maks. buntdiameter
6-102 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Ikke beregnet for dynamiske belastninger