Kabelbånd med sideornet lås, svart
- Tåler sollys bedre enn andre kabelbånd, men "varer ikke evig"
- For rask og sikker bunting av kabler, plastrør, slanger etc.
- Enkel å feste, båndet føres gjennom øyet og trekkes til
- Motstandsdyktig for olje, fett, bensin og diesel
- Lang levetid ved statiske belastninger
- Materiale: PA 6.6
- Temperaturbestandig: - 40° til + 85° C
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Båndbredde | Lengde | Min. borehulldiameter | Maks. borehulldiameter | Materiale | Ultrafiolettresistens | Farge | Halogenfri | Silikonfri | Tilsvarer originalreservedelnummer | Harmonisert systemkode | Låsehodehøyde | Maks. buntdiameter | Maks. temperaturbestandighet | Min. buntdiameter | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. borehulldiameter | Min./maks. buntdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05023510 090 100
|
Kabelbånd svart UV 7,6x376mm sidelås
|
Båndbredde
7.6 mm
|
Lengde
376 mm
|
Min. borehulldiameter
8.0 mm
|
Maks. borehulldiameter
10.2 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Farge
Svart
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
001 997 8490
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Låsehodehøyde
6.4 mm
|
Maks. buntdiameter
102 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
1.6 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
5.365 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Min./maks. borehulldiameter
8,0-10,2 mm
|
Min./maks. buntdiameter
1,6-102 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
- Ikke beregnet for dynamiske belastninger