Kabelbånd med sideøye, natur
- Kabelbånd med festeøye på siden. Kan monteres med skrue til de fleste underlag.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Båndbredde | Lengde | Materiale | Farge | Halogenfri | Silikonfri | Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet | Borhulldiameter | Harmonisert systemkode | Maks. buntdiameter | Maks. temperaturbestandighet | Min. buntdiameter | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. buntdiameter | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05022711 090 100
|
Kabelbånd natur m.sideøye 4,8x184mm
|
Båndbredde
4.8 mm
|
Lengde
184 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Natur
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Betingelser for maks. korttidstemperaturbestandighet
105 °C
|
Borhulldiameter
3.5 mm
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. buntdiameter
45 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. buntdiameter
3.5 mm
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Min./maks. buntdiameter
3,5-45 mm
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|