Kabelbånd med stikknese, natur
- Kabelbånd med stikknese for rasjonell montering på blikkplater, profil-skinner o.s.v. Enkel montering i borehull.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Båndbredde | Lengde | Maks. borehulldiameter | Materiale | Ultrafiolettresistens | Farge | Halogenfri | Silikonfri | Maks. strekkfasthet | Borhulldiameter | Brennbarhet | Brennbarhetsbetingelser | Maks. buntdiameter | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
050229129 990 100
|
Kabelbånd natur stikknese 4,7x198mm
|
Design
Metallklinke
|
Båndbredde
4.7 mm
|
Lengde
200 mm
|
Maks. borehulldiameter
4 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Ultrafiolettresistens
Nei
|
Farge
Natur
|
Halogenfri
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
Maks. strekkfasthet
220 N
|
Borhulldiameter
4 mm
|
Brennbarhet
Selvslukkende i henhold til UL94 V2
|
Brennbarhetsbetingelser
Tester for brennbarheten til plastmateriale for deler i enheter og applikasjoner
|
Maks. buntdiameter
44 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
17.000 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|