Kabelbånd med stikknese, svart
- Kabelbånd med automatisk låsing ved montering i borehull. Kan åpnes igjen etter bunting. Brukes blant annet av VW/Audi.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Bredde | Materiale | Farge | Tilsvarer originalreservedelnummer | Egnet for kjøretøyprodusent | Harmonisert systemkode | Maks. borehulldiameter | Maks. buntdiameter | Maks. festetykkelse | Min. borehulldiameter | Min. buntdiameter | Min. festetykkelse | Produktvekt (per element) | Type kjøretøy | Min./maks. borehulldiameter | Min./maks. festetykkelse | Min./maks. buntdiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05002383 005 25
|
Kabelbånd f.platehull Ø6,5-7mm L=140mm
|
Lengde
140 mm
|
Bredde
4.5 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6.6
|
Farge
Svart
|
Tilsvarer originalreservedelnummer
N90205501
|
Egnet for kjøretøyprodusent
Universell
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. borehulldiameter
6.7 mm
|
Maks. buntdiameter
35 mm
|
Maks. festetykkelse
1.5 mm
|
Min. borehulldiameter
6.5 mm
|
Min. buntdiameter
8 mm
|
Min. festetykkelse
0.7 mm
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Type kjøretøy
Egnet for alle kjøretøymodeller
|
Min./maks. borehulldiameter
6,5-6,7 mm
|
Min./maks. festetykkelse
0,7-1,5 mm
|
Min./maks. buntdiameter
8-35 mm
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|