Kabelbånd, rustfritt stål
- Meget enkel å montere, tilsvarende plastbånd
- Rustfritt låsehus og kule, A2
- Syrefast bånd, A4
- Båndtykkelse: 0,26 mm for alle bredder og lengder
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Materiale | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0502210032990 100
|
Kabelbånd rustfritt stål 316 4,6x200mm
|
Lengde
200 mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-80 °C
|
Produktvekt (per element)
2.600 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-80 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502210030990 100
|
Kabelbånd rustfritt stål 316 4,6x360mm
|
Lengde
360 mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Maks. temperaturbestandighet
538 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-80 °C
|
Produktvekt (per element)
3.940 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-80 til 538 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502210034990 50
|
Kabelbånd rustfritt stål 316 7,9x360mm
|
Lengde
360 mm
|
Materiale
Stål, rustfritt
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-80 °C
|
Produktvekt (per element)
7.100 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-80 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502210035990 50
|
Kabelbånd rustfritt stål 316 7,9x520mm
|
Lengde
520 mm
|
Materiale
Rustfritt stål
|
Maks. temperaturbestandighet
150 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-80 °C
|
Produktvekt (per element)
9.800 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-80 til 150 °C
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|