Kabelbåndfester, selvklebende
- Til festing av kabelbånd på alle tørre, støv- og fettfrie overflater, for eksempel metall, lakk, plast, tre, bygningsplater og papp
- Materiale: PA-Polyamid
- Temperaturområde: 5 - 50 grader C.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for kabelstropper | Materiale | Farge | Bredde | Lengde | Produktvekt (per element) | Lengde x bredde | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0502636 090 50
|
Kabelbåndfeste selvklebende 3,6mm hvit
|
Egnet for kabelstropper
3,6 millimeter
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Natur
|
Bredde
19 mm
|
Lengde
19 mm
|
Produktvekt (per element)
0.600 g
|
Lengde x bredde
19 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
05026361 005 50
|
Kabelbåndfeste selvklebende 3,6mm svart
|
Egnet for kabelstropper
3,6 millimeter
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Svart
|
Bredde
19 mm
|
Lengde
19 mm
|
Produktvekt (per element)
0.843 g
|
Lengde x bredde
19 x 19 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0502648 005 50
|
Kabelbandfeste selvklebende 4,8mm hvit
|
Egnet for kabelstropper
4,8 millimeter
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Natur
|
Bredde
28 mm
|
Lengde
28 mm
|
Produktvekt (per element)
1.140 g
|
Lengde x bredde
28 x 28 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
05026481 005 50
|
Kabelbandfeste selvklebende 4,8mm svart
|
Egnet for kabelstropper
4,8 millimeter
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Farge
Svart
|
Bredde
28 mm
|
Lengde
28 mm
|
Produktvekt (per element)
1.705 g
|
Lengde x bredde
28 x 28 mm
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|