Kabelbåndsett i farger
- 10 kabelbånd x 10 farger = 100 stk.
- 4,8 x 186 mm med metallspenne (ikke UV-bestandige)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Bredde | Lengde | Maks. buntdiameter | Maks. temperaturbestandighet | Materiale | Min. buntdiameter | Min. strekkraft | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Silikonfri | Min./maks. temperaturbestandighet | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0502048186990 100
|
Kabelbånd plast 10 farger 4,8X186mm met.
|
Bredde
4.8 mm
|
Lengde
186 mm
|
Maks. buntdiameter
46 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
85 °C
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Min. buntdiameter
6 mm
|
Min. strekkraft
220 N
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
1.240 g
|
Silikonfri
Ja
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 85 °C
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|