Kabelrørbøyler
- DIN 72571
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Design | Klemmeområde | Bredde | Materialtykkelse | Hulldiameter | Materiale | Overflate | DIN | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05925 005 100
|
Kabelrørbøyle Din 72571 ElZn 5mm
|
Design
Lett serie
|
Klemmeområde
5 mm
|
Bredde
10 mm
|
Materialtykkelse
1.0 mm
|
Hulldiameter
4.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
DIN
Rørklemmer
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
Standarder
DIN 72571
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05926 005 100
|
Kabelrørbøyle Din 72571 ElZn 6mm
|
Design
Lett serie
|
Klemmeområde
6 mm
|
Bredde
10 mm
|
Materialtykkelse
1.0 mm
|
Hulldiameter
4.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
DIN
Rørklemmer
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
1.870 g
|
Standarder
DIN 72571
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
05928 005 100
|
Kabelrørbøyle Din 72571 ElZn 8mm
|
Design
Lett serie
|
Klemmeområde
8 mm
|
Bredde
10 mm
|
Materialtykkelse
1.0 mm
|
Hulldiameter
4.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
DIN
Rørklemmer
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
2.290 g
|
Standarder
DIN 72571
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
059210 005 100
|
Kabelrørbøyle Din 72571 ElZn 10mm
|
Design
Lett serie
|
Klemmeområde
10 mm
|
Bredde
10 mm
|
Materialtykkelse
1.0 mm
|
Hulldiameter
4.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
DIN
Rørklemmer
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
2.500 g
|
Standarder
DIN 72571
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
059216 005 100
|
Kabelrørbøyle Din 72571 ElZn 16mm
|
Design
Lett serie
|
Klemmeområde
16 mm
|
Bredde
12 mm
|
Materialtykkelse
1.5 mm
|
Hulldiameter
5.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 8, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
DIN
Rørklemmer
|
Harmonisert systemkode
73269098900
|
Produktvekt (per element)
7.000 g
|
Standarder
DIN 72571
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|