Rammestrips for lastebil, selvlåsende
- Tanning på begge sider - kan buntes begge veier
- Maks buntdiameter Ø:100mm
- Hodediameter Ø:25mm, sentrerer seg i festehull Ø:10-11mm
- Svart, UV- og forvitringsstabilisert
- Temperaturbestandig -40 til + 105 grader
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Båndbredde | Bredde | Lengde | Min. borehulldiameter | Maks. borehulldiameter | Materiale | Ultrafiolettresistens | Farge | Harmonisert systemkode | Maks. buntdiameter | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Min./maks. borehulldiameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
0502510 061 100
|
Rammestrips for lastebil 7,6x375 Ø100mm
|
Båndbredde
7.6 mm
|
Bredde
7.6 mm
|
Lengde
375 mm
|
Min. borehulldiameter
11 mm
|
Maks. borehulldiameter
12 mm
|
Materiale
Polyamid - PA 6,6
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Farge
Svart
|
Harmonisert systemkode
39269097900
|
Maks. buntdiameter
100 mm
|
Maks. temperaturbestandighet
105 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Produktvekt (per element)
6.154 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 105 °C
|
Min./maks. borehulldiameter
11-12 mm
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|