Kabelgjennomføringer
- Sort,silikonfri
- EPDM-Kautschuk gummi
- Brukes ved føring av ledninger gjennom plater og lignende
- Bestandig mot korrosjon, elde, UV stråling, fett og svak syre.
- Temperaturbestandig fra - 40 C til +90°C (kortvarig opp til +120°C)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Borehull | Utvendig diameter | Installasjonstykkelse | Høyde | Farge | Materiale | Ultrafiolettresistens | Silikonfri | RoHS-kompatibel | ISO | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05616632 005 25
|
Kabelgjennomføring 11,0X9,0x5,5x1,6x6,0
|
Innvendig diameter
6 mm
|
Borehull
9 mm
|
Utvendig diameter
11 mm
|
Installasjonstykkelse
1 mm
|
Høyde
6 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
0.360 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616634 005 25
|
Kabelgjennomføring 9,5X6,0X4,0X0,8X6,0
|
Innvendig diameter
4.5 mm
|
Borehull
6.5 mm
|
Utvendig diameter
9.5 mm
|
Installasjonstykkelse
1.2 mm
|
Høyde
6 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
0.280 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616646 005 25
|
Kabelgjennomføring 13,0x10,0x6,0x2,0x8,0
|
Innvendig diameter
6 mm
|
Borehull
9.8 mm
|
Utvendig diameter
12.7 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Høyde
8 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
0.680 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616648 005 25
|
Kabelgjennomføring 16,0X11,0X9,0X1,0X6,0
|
Innvendig diameter
9 mm
|
Borehull
11 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Installasjonstykkelse
1 mm
|
Høyde
6.5 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
0.720 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616650 005 25
|
Kabelgjennomføring 18X11,5X10,0X1,6X8,0
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Borehull
12 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Installasjonstykkelse
1 mm
|
Høyde
8 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
1.090 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616652 005 25
|
Kabelgjennomføring 24X20,0X12,0X4,0X10,0
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Borehull
20 mm
|
Utvendig diameter
23.8 mm
|
Installasjonstykkelse
4 mm
|
Høyde
10 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
2.920 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616662 005 25
|
Kabelgjennomføring 25,5X20X12,5X1,6X6,4
|
Innvendig diameter
13 mm
|
Borehull
21 mm
|
Utvendig diameter
26 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Høyde
9 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
3.120 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616663 005 25
|
Kabelgjennomføring 30X24,0X16,0X3,0X11,0
|
Innvendig diameter
16 mm
|
Borehull
24 mm
|
Utvendig diameter
30 mm
|
Installasjonstykkelse
3 mm
|
Høyde
11 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
4.680 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616665 005 25
|
Kabelgjennomføring 38X32,0X21,0X1,6X11,0
|
Innvendig diameter
21 mm
|
Borehull
31 mm
|
Utvendig diameter
38 mm
|
Installasjonstykkelse
1.5 mm
|
Høyde
11 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
8.008 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616666 005 25
|
Kabelgjennomføring 36X30,0X25,0X3,5X11,0
|
Innvendig diameter
25 mm
|
Borehull
30 mm
|
Utvendig diameter
36 mm
|
Installasjonstykkelse
3.5 mm
|
Høyde
11 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
4.688 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|