Kabelgjennomføringer
- Sort,silikonfri
- EPDM-Kautschuk gummi
- Brukes ved føring av ledninger gjennom plater og lignende
- Bestandig mot korrosjon, elde, UV stråling, fett og svak syre.
- Temperaturbestandig fra - 40 C til +90°C (kortvarig opp til +120°C)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Innvendig diameter | Borehull | Utvendig diameter | Installasjonstykkelse | Høyde | Farge | Materiale | Ultrafiolettresistens | Silikonfri | RoHS-kompatibel | ISO | Harmonisert systemkode | Maks. temperaturbestandighet | Min. temperaturbestandighet | Motstandsdyktighet mot | Produktvekt (per element) | Min./maks. temperaturbestandighet | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
05616636 005 25
|
Kabelgjennomføring 6x10x14mm
|
Innvendig diameter
6 mm
|
Borehull
10 mm
|
Utvendig diameter
14 mm
|
Installasjonstykkelse
8 mm
|
Høyde
12 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
1.080 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616638 005 25
|
Kabelgjennomføring 8x11x16mm
|
Innvendig diameter
8 mm
|
Borehull
11 mm
|
Utvendig diameter
16 mm
|
Installasjonstykkelse
9 mm
|
Høyde
13 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
1.280 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616640 005 25
|
Kabelgjennomføring 10x14x18mm
|
Innvendig diameter
10 mm
|
Borehull
14 mm
|
Utvendig diameter
18 mm
|
Installasjonstykkelse
10 mm
|
Høyde
15 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
1.945 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
05616642 005 25
|
Kabelgjennomføring 12x17x20mm
|
Innvendig diameter
12 mm
|
Borehull
17 mm
|
Utvendig diameter
20 mm
|
Installasjonstykkelse
11 mm
|
Høyde
17 mm
|
Farge
Svart
|
Materiale
Etylenpropylendienmonomergummi
|
Ultrafiolettresistens
Ja
|
Silikonfri
Ja
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
ISO
Gummi - Toleranser for produkter
|
Harmonisert systemkode
40169300900
|
Maks. temperaturbestandighet
120 °C
|
Min. temperaturbestandighet
-40 °C
|
Motstandsdyktighet mot
Svake alkalier
|
Produktvekt (per element)
3.040 g
|
Min./maks. temperaturbestandighet
-40 til 120 °C
|
Standarder
ISO 3302
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|