Karosseripropper
- Sort,silikonfri
- EPDM-Kautschuk gummi
- Brukes ved føring av ledninger gjennom plater og lignende
- Bestandig mot korrosjon, elde, UV stråling, fett og svak syre.
- Temperaturbestandig fra - 40 C til +90°C (kortvarig opp til +120°C)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Borehull | Installasjonstykkelse | Materiale | Farge | Silikonfri | Harmonisert systemkode | Produktvekt (per element) | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
056116 005 50
|
Karosseripropp 9,6X6,0X9,6X1,5X8,0
|
Borehull
6 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
0.540 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
056118 005 50
|
Karosseripropp 11,6X8,0X11,0X1,6X6,0
|
Borehull
8 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
0.660 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0561110 005 50
|
Karosseripropp 15,0X9,5X13,0X1,6X5,5
|
Borehull
10 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
1.100 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0561112 005 50
|
Karosseripropp 20,0X12,5X15,0X1,6X10,0
|
Borehull
12 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
1.820 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0561114 005 50
|
Karosseripropp 19,0X14,0X19,0X1,6X8,0
|
Borehull
14 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
1.880 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0561116 005 50
|
Karosseripropp 25,0X18,0X24,0X1,6X6,5
|
Borehull
18 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
4.244 g
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
056118 005 100
|
Tectylplugg Ø8mm
|
Borehull
8 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Materiale
Plast
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
0.180 g
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0561520 005 25
|
Karosseripropp 23,0X20,0X23,0X2,0X8,0
|
Borehull
20 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
2.412 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0561522 005 25
|
Karosseripropp 25,0X21,0X25,0X2,0X10,0
|
Borehull
22 mm
|
Installasjonstykkelse
2 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
3.790 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0561525 005 25
|
Karosseripropp 30,0X24,0X30,0X3,0X10,0
|
Borehull
25 mm
|
Installasjonstykkelse
3 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
4.680 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0561528 005 25
|
Karosseripropp 33,0X28,0X33,0X3,0X11,0
|
Borehull
28 mm
|
Installasjonstykkelse
3 mm
|
Materiale
Gummi
|
Farge
Svart
|
Silikonfri
Ja
|
Harmonisert systemkode
39235010000
|
Produktvekt (per element)
6.852 g
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|