Hesteskosikringer DIN 6799
Brukes til å begrense bevegelsesfriheten til en akse.
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for rillediameter | Innvendig diameter | Utvendig diameter | Tykkelse | DIN | Materiale | Overflate | Form | RoHS-kompatibel | Egnet for maks. bølger | Egnet for min. bølger | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Egnet for min./maks. bølger | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
049023 005 100
|
Hesteskosikring DIN 6799- 2,3
|
Egnet for rillediameter
2.3 mm
|
Innvendig diameter
1.94 mm
|
Utvendig diameter
6.3 mm
|
Tykkelse
0.6 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
4 mm
|
Egnet for min. bølger
3 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
2.3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.066 g
|
Egnet for min./maks. bølger
3-4 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
049032 005 100
|
Hesteskosikring DIN 6799- 3,2
|
Egnet for rillediameter
3.2 mm
|
Innvendig diameter
2.7 mm
|
Utvendig diameter
7.3 mm
|
Tykkelse
0.6 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
5 mm
|
Egnet for min. bølger
4 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
3.2 mm
|
Produktvekt (per element)
0.090 g
|
Egnet for min./maks. bølger
4-5 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
049040 005 100
|
Hesteskosikring DIN 6799- 4,0
|
Egnet for rillediameter
4 mm
|
Innvendig diameter
3.34 mm
|
Utvendig diameter
9.3 mm
|
Tykkelse
0.7 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
7 mm
|
Egnet for min. bølger
5 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.160 g
|
Egnet for min./maks. bølger
5-7 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
049050 005 100
|
Hesteskosikring DIN 6799- 5,0
|
Egnet for rillediameter
5 mm
|
Innvendig diameter
4.11 mm
|
Utvendig diameter
11.3 mm
|
Tykkelse
0.7 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
8 mm
|
Egnet for min. bølger
6 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.230 g
|
Egnet for min./maks. bølger
6-8 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
049060 005 100
|
Hesteskosikring DIN 6799- 6,0
|
Egnet for rillediameter
6 mm
|
Innvendig diameter
5.26 mm
|
Utvendig diameter
12.3 mm
|
Tykkelse
0.7 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
9 mm
|
Egnet for min. bølger
7 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.250 g
|
Egnet for min./maks. bølger
7-9 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
049070 005 100
|
Hesteskosikring DIN 6799- 7,0
|
Egnet for rillediameter
7 mm
|
Innvendig diameter
5.84 mm
|
Utvendig diameter
14.3 mm
|
Tykkelse
0.9 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
11 mm
|
Egnet for min. bølger
8 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
7 mm
|
Produktvekt (per element)
0.430 g
|
Egnet for min./maks. bølger
8-11 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
049080 005 100
|
Hesteskosikring DIN 6799- 8,0
|
Egnet for rillediameter
8 mm
|
Innvendig diameter
6.52 mm
|
Utvendig diameter
16.3 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
12 mm
|
Egnet for min. bølger
9 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
0.630 g
|
Egnet for min./maks. bølger
9-12 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
0490100 005 50
|
Hesteskosikring DIN 6799-10,0
|
Egnet for rillediameter
10 mm
|
Innvendig diameter
8.32 mm
|
Utvendig diameter
20.4 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
15 mm
|
Egnet for min. bølger
11 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
1.160 g
|
Egnet for min./maks. bølger
11-15 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
0490120 005 25
|
Hesteskosikring DIN 6799-12,0
|
Egnet for rillediameter
12 mm
|
Innvendig diameter
10.45 mm
|
Utvendig diameter
23.4 mm
|
Tykkelse
1.3 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
18 mm
|
Egnet for min. bølger
13 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
1.600 g
|
Egnet for min./maks. bølger
13-18 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
0490150 005 50
|
Hesteskosikring DIN 6799-15,0
|
Egnet for rillediameter
15 mm
|
Innvendig diameter
12.61 mm
|
Utvendig diameter
29.4 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
DIN
Festeskiver for skaft
|
Materiale
Stål
|
Overflate
Fosfatert
|
Form
Type RA
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Egnet for maks. bølger
24 mm
|
Egnet for min. bølger
16 mm
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
15 mm
|
Produktvekt (per element)
3.049 g
|
Egnet for min./maks. bølger
16-24 mm
|
Standarder
DIN 6799
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|