Låseringer for akslinger og hull DIN 471
- Hindrer bevegelse, også dreiebevegelse av maskindeler montert på akslinger innenfor et definert område
- Store trykk-, trekk- og støt-krefter overføres
- Aksialkrefter overføres fra maskindeler til falseveggen
- Seegerringer kan også benyttes ved høye omdreiningshastigheter
- Ved bruk av riktig tang oppnås rask og sikker demontering av seegering
Sortiment: DIN 471 ,utvendig,18 dimensjoner,5-35mm (1050stk)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for bølger | Egnet for rillediameter | Innvendig diameter | Øyebredde | Bredde | Tykkelse | Design | Materiale | Overflate | RoHS-kompatibel | DIN | Form | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
04385 005 100
|
Låsering aksel DIN 471- 5x0,60
|
Egnet for bølger
5 mm
|
Egnet for rillediameter
4.8 mm
|
Innvendig diameter
4.7 mm
|
Øyebredde
2.5 mm
|
Bredde
1.1 mm
|
Tykkelse
0.6 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.090 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04386 005 100
|
Låsering aksel DIN 471- 6x0,70
|
Egnet for bølger
6 mm
|
Egnet for rillediameter
5.7 mm
|
Innvendig diameter
5.6 mm
|
Øyebredde
2.7 mm
|
Bredde
1.3 mm
|
Tykkelse
0.7 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
0.130 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
04388 005 100
|
Låsering aksel DIN 471- 8x0,80
|
Egnet for bølger
8 mm
|
Egnet for rillediameter
7.6 mm
|
Innvendig diameter
7.4 mm
|
Øyebredde
3.2 mm
|
Bredde
1.5 mm
|
Tykkelse
0.8 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
0.230 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
043810 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-10x1,0
|
Egnet for bølger
10 mm
|
Egnet for rillediameter
9.6 mm
|
Innvendig diameter
9.3 mm
|
Øyebredde
3.3 mm
|
Bredde
1.8 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
0.420 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
043812 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-12x1,00
|
Egnet for bølger
12 mm
|
Egnet for rillediameter
11.5 mm
|
Innvendig diameter
11 mm
|
Øyebredde
3.3 mm
|
Bredde
1.8 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
0.490 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
043814 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-14x1,00
|
Egnet for bølger
14 mm
|
Egnet for rillediameter
13.4 mm
|
Innvendig diameter
12.9 mm
|
Øyebredde
3.5 mm
|
Bredde
2.1 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
14 mm
|
Produktvekt (per element)
0.610 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
043815 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-15x1,00
|
Egnet for bølger
15 mm
|
Egnet for rillediameter
14.3 mm
|
Innvendig diameter
13.8 mm
|
Øyebredde
3.6 mm
|
Bredde
2.2 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
15 mm
|
Produktvekt (per element)
0.708 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
043816 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-16x1,00
|
Egnet for bølger
16 mm
|
Egnet for rillediameter
15.2 mm
|
Innvendig diameter
14.7 mm
|
Øyebredde
3.7 mm
|
Bredde
2.2 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
0.780 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
043817 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-17x1,00
|
Egnet for bølger
17 mm
|
Egnet for rillediameter
16.2 mm
|
Innvendig diameter
15.7 mm
|
Øyebredde
3.8 mm
|
Bredde
2.3 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
17 mm
|
Produktvekt (per element)
0.860 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
043818 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-18x1,20
|
Egnet for bølger
18 mm
|
Egnet for rillediameter
17 mm
|
Innvendig diameter
16.5 mm
|
Øyebredde
3.9 mm
|
Bredde
2.4 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
18 mm
|
Produktvekt (per element)
1.140 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
043820 005 100
|
Låsering aksel DIN 471-20x1,20
|
Egnet for bølger
20 mm
|
Egnet for rillediameter
19 mm
|
Innvendig diameter
18.5 mm
|
Øyebredde
4 mm
|
Bredde
2.6 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
20 mm
|
Produktvekt (per element)
1.380 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
043822 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-22x1,20
|
Egnet for bølger
22 mm
|
Egnet for rillediameter
21 mm
|
Innvendig diameter
20.5 mm
|
Øyebredde
4.2 mm
|
Bredde
2.8 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
22 mm
|
Produktvekt (per element)
1.480 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
043824 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-24x1,20
|
Egnet for bølger
24 mm
|
Egnet for rillediameter
22.9 mm
|
Innvendig diameter
22.2 mm
|
Øyebredde
4.4 mm
|
Bredde
3 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
24 mm
|
Produktvekt (per element)
1.840 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
043825 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-25x1,20
|
Egnet for bølger
25 mm
|
Egnet for rillediameter
23.9 mm
|
Innvendig diameter
23.2 mm
|
Øyebredde
4.4 mm
|
Bredde
3 mm
|
Tykkelse
1.2 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
25 mm
|
Produktvekt (per element)
1.800 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
043828 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-28x1,50
|
Egnet for bølger
28 mm
|
Egnet for rillediameter
26.6 mm
|
Innvendig diameter
25.9 mm
|
Øyebredde
4.7 mm
|
Bredde
3.2 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
28 mm
|
Produktvekt (per element)
2.880 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
043830 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-30x1,50
|
Egnet for bølger
30 mm
|
Egnet for rillediameter
28.6 mm
|
Innvendig diameter
27.9 mm
|
Øyebredde
5 mm
|
Bredde
3.5 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
30 mm
|
Produktvekt (per element)
3.120 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
043835 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-35x1,50
|
Egnet for bølger
35 mm
|
Egnet for rillediameter
33 mm
|
Innvendig diameter
32.2 mm
|
Øyebredde
5.6 mm
|
Bredde
3.9 mm
|
Tykkelse
1.5 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
35 mm
|
Produktvekt (per element)
4.050 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
043838 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-38x1,75
|
Egnet for bølger
38 mm
|
Egnet for rillediameter
36 mm
|
Innvendig diameter
35.2 mm
|
Øyebredde
5.8 mm
|
Bredde
4.2 mm
|
Tykkelse
1.75 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
38 mm
|
Produktvekt (per element)
5.400 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
043840 005 25
|
Låsering aksel DIN 471-40x1,75
|
Egnet for bølger
40 mm
|
Egnet for rillediameter
37.5 mm
|
Innvendig diameter
36.5 mm
|
Øyebredde
6 mm
|
Bredde
4.4 mm
|
Tykkelse
1.75 mm
|
Design
Standard design
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for aksler
|
Form
Type A
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
40 mm
|
Produktvekt (per element)
6.480 g
|
Standarder
DIN 471
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|