Låseringer for akslinger og hull DIN 472
Standardutførelse i fjærstål, fosfatert og oljet
Sortiment: DIN 472, innvendig, 18 dimensjoner, 8-30mm (1500stk)
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Egnet for borehull | Egnet for rillediameter | Utvendig diameter | Øyebredde | Bredde | Tykkelse | Materiale | Overflate | Design | Form | RoHS-kompatibel | DIN | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
043922 005 25
|
Låsering boring DIN 472-22x1,00
|
Egnet for borehull
22 mm
|
Egnet for rillediameter
23 mm
|
Utvendig diameter
23.5 mm
|
Øyebredde
4.2 mm
|
Bredde
2.5 mm
|
Tykkelse
1 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
Design
Standard design
|
Form
Type J
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for boringer
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
22 mm
|
Produktvekt (per element)
0.940 g
|
Standarder
DIN 472
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
043947 005 25
|
Låsering boring DIN 472-47x1,75
|
Egnet for borehull
47 mm
|
Egnet for rillediameter
49.5 mm
|
Utvendig diameter
50.5 mm
|
Øyebredde
6.4 mm
|
Bredde
4.4 mm
|
Tykkelse
1.75 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
Design
Standard design
|
Form
Type J
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for boringer
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
47 mm
|
Produktvekt (per element)
6.340 g
|
Standarder
DIN 472
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
043952 005 10
|
Låsering boring DIN 472-52x2,00
|
Egnet for borehull
52 mm
|
Egnet for rillediameter
55 mm
|
Utvendig diameter
56.2 mm
|
Øyebredde
6.7 mm
|
Bredde
4.7 mm
|
Tykkelse
2 mm
|
Materiale
Fjærstål
|
Overflate
Fosfatert + oljet eller smurt
|
Design
Standard design
|
Form
Type J
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
DIN
Låseringer for boringer
|
Harmonisert systemkode
73182100980
|
Nominell diameter
52 mm
|
Produktvekt (per element)
8.700 g
|
Standarder
DIN 472
|
Forp/Min.best.
10
|
Pris
|