Låseskruer m/mutter 4.8 ElZink
- Avrundet hode med firkantsats
- Brukes i treindustrien, spesielle rominnredninger, ferdighus-industri, bilindustri, messebygging, maskinkasser, transportkasser osv
- Fungerer som forbindelse mellom tre/tre eller tre/metall. Firkanten presses inn i treverket. Hulldiameter er avhenging av gjengedimensjon
- Ved sammenføyning av tre/tre, må det monteres en skive med større diameter enn muttere
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Firkantbredde | Firkanthøyde | RoHS-kompatibel | Design | Hodetype | Hodedetaljer | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Produktklasse | DIN | Harmonisert systemkode | Konstruksjonsprodukt | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Ytelsesdeklarering (EU-CPR) | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
02236 35 090 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x35-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
11.725 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 40 090 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x40-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
12.918 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 50 090 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x50-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.350 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 20 090 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x20-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
18.770 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 25 090 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x25-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
20.630 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 30 090 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x30-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
22.149 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 35 090 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x35-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
23.211 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 65 090 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x65-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
65 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
33.250 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 90 090 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x90-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
40.752 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 100090 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x100-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
42.244 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 140090 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x140-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
140 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
56.124 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 70 090 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x70-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
58.000 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
022312 70 090 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M12x70-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.75 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
90.669 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 100005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x100-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
23.760 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
022316 50 005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M16x50-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
38.8 mm
|
Hodehøyde
8.95 mm
|
Firkantbredde
16.7 mm
|
Firkanthøyde
12.90 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
2 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
16 mm
|
Produktvekt (per element)
150.510 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M16
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 100005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x100-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
100 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
72.225 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 110005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x110-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
110 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
79.504 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 120005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x120-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
120 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
82.144 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 140005 25
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x140-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
140 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
92.139 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 160005 25
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x160-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
160 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
103.724 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 25 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x25-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
36.585 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 30 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x30-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
38.642 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 40 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x40-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
43.150 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 50 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x50-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
47.762 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 60 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x60-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
52.522 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 80 005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x80-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
63.779 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 90 005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x90-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
90 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
68.565 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
022310 200005 25
|
Låseskrue DIN 603MU-M10x200-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
200 mm
|
Hodediameter
24.65 mm
|
Hodehøyde
5.38 mm
|
Firkantbredde
10.58 mm
|
Firkanthøyde
6.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
10 mm
|
Produktvekt (per element)
121.630 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M10
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
022312 120005 25
|
Låseskrue DIN 603MU-M12x120-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
120 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.75 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
127.450 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
25
|
Pris
|
Artikkelnummer
022312 30 005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M12x30-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.75 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
63.835 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
022312 40 005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M12x40-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.75 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
68.750 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
022312 50 005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M12x50-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
30.65 mm
|
Hodehøyde
6.95 mm
|
Firkantbredde
12.7 mm
|
Firkanthøyde
8.75 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.75 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
12 mm
|
Produktvekt (per element)
76.005 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M12
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 16 005 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x16-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
8.921 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 20 005 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x20-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.125 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 25 005 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x25-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.525 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 30 005 200
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x30-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
11.750 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 60 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x60-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
16.120 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 70 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x70-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
18.000 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02236 80 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M6x80-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
16.55 mm
|
Hodehøyde
3.88 mm
|
Firkantbredde
6.48 mm
|
Firkanthøyde
4.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
19.530 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 110005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x110-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
110 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
46.750 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 120005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x120-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
120 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
49.470 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 40 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x40-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
24.960 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 45 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x45-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
26.506 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 50 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x50-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
28.399 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 55 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x55-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
55 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
30.400 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 60 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x60-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
31.557 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 70 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x70-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
33.303 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 75 005 50
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x75-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
75 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
35.990 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
50
|
Pris
|
Artikkelnummer
02238 80 005 100
|
Låseskrue DIN 603MU-M8x80-4.8-ElZn
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
20.65 mm
|
Hodehøyde
4.88 mm
|
Firkantbredde
8.58 mm
|
Firkanthøyde
5.6 mm
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Design
Med mutter
|
Hodetype
Flatt rundt hode med firkantansats
|
Hodedetaljer
Med firkantet hals
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, høy
|
DIN
Soppeformet hodeskrue med firkantet hals
|
Harmonisert systemkode
73181595900
|
Konstruksjonsprodukt
Ja
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
37.572 g
|
Strekkfasthet
420 N/mm²
|
Ytelsesdeklarering (EU-CPR)
Ja
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 603
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|