Maskinskrue linsesenk A4 DIN 966 PZ
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | RoHS-kompatibel | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Stigning | DIN | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter x lengde | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
00034 16 005 500
|
Linsesenkskr DIN 966-M4x16-A4-Z2
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
DIN
Forsenkede maskinskruer med ovalt hode, kryssliss
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.400 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M4 x 16 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 966
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00035 20 005 200
|
Linsesenkskr DIN 966-M5x20-A4-Z2
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
1.2 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
DIN
Forsenkede maskinskruer med ovalt hode, kryssliss
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.080 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M5 x 20 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 966
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00035 30 005 100
|
Linsesenkskr DIN 966-M5x30-A4-Z2
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 050 - DIN EN ISO 3506
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Pozidriv
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
DIN
Forsenkede maskinskruer med ovalt hode, kryssliss
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
10.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M5 x 30 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 966
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00036 20 005 200
|
Linsesenkskr DIN 966-M6x20-A4-Z2
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
1.5 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 50 - DIN EN ISO 3506
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
DIN
Forsenkede maskinskruer med ovalt hode, kryssliss
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.200 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M6 x 20 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 966
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
00036 50 005 100
|
Linsesenkskr DIN 966-M6x50-A4-Z3
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3.0 mm
|
Materiale
Rustfritt stål A4, 1.4401
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 050 - DIN EN ISO 3506
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Drevtype
Pozidriv
|
Innvendig drev
Pozidriv
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.0 mm
|
DIN
Forsenkede maskinskruer med ovalt hode, kryssliss
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.800 g
|
Gjengetype x nominell diameter x lengde
M6 x 50 mm
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 966
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
OBS/Advarsel
Linsehodeskruer vil pga hodegeometri og redusert spenningsarel i overgangen mellom hode og stammen ikke oppfylle kravene til torsion og bruddlast etter ISO 3506-1