Maskinskrue panhode ElZn(A2K) 4.8 Phillips
Maskinskrue, panhode
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Produktklasse | DIN | Harmonisert systemkode | Min. drivdybde | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
004625 16 005 500
|
Panhodeskrue DIN 7985 M2,5x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
5 mm
|
Hodehøyde
2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.45 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.3 mm
|
Nominell diameter
2.5 mm
|
Produktvekt (per element)
0.664 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M2,5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 6 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x6-4.8-ElZn-H
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.614 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 8 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x8-4.8-ElZn-H
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.710 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 10 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x10-4.8-ElZn-H
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.800 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 12 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x12-4.8-ElZn-H
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.850 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 16 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.049 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 20 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x20-4.8-ElZn-H
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.191 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 30 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x30-4.8-ElZn-H
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.650 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 40 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x40-4.8-ElZn-H
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 50 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.350 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00463 60 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M3x60-4.8-ElZn-H
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
6 mm
|
Hodehøyde
2.4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
1.7 mm
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.934 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 6 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x6-4.8-ElZn-H
|
Lengde
6 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.300 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 8 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x8-4.8-ElZn-H
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.510 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 10 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x10-4.8-ElZn-H
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.576 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 12 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x12-4.8-ElZn-H
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.768 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 16 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.050 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 20 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x20-4.8-ElZn-H
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.350 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 25 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x25-4.8-ElZn-H
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.632 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 30 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x30-4.8-ElZn-H
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.020 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 35 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x35-4.8-ElZn-H
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.434 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 40 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x40-4.8-ElZn-H
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.737 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 50 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.500 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00464 60 005 500
|
Panhodeskrue DIN 7985 M4x60-4.8-ElZn-H
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.04 mm
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
5.150 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 8 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x8-4.8-ElZn-H
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.676 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 10 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x10-4.8-ElZn-H
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.792 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 12 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x12-4.8-ElZn-H
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.183 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 16 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.216 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 20 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x20-4.8-ElZn-H
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.720 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 25 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x25-4.8-ElZn-H
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.530 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 30 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x30-4.8-ElZn-H
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.316 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 35 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x35-4.8-ElZn-H
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.805 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 40 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x40-4.8-ElZn-H
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.500 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 45 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x45-4.8-ElZn-H
|
Lengde
45 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.050 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 50 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.650 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 10 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x10-4.8-ElZn-H
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.598 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 12 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x12-4.8-ElZn-H
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.920 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 16 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.580 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 20 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x20-4.8-ElZn-H
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.330 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 25 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x25-4.8-ElZn-H
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.115 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 30 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x30-4.8-ElZn-H
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
8.040 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 35 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x35-4.8-ElZn-H
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
8.720 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 40 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x40-4.8-ElZn-H
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.750 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 50 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
11.350 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 60 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x60-4.8-ElZn-H
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
12.885 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00466 70 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M6x70-4.8-ElZn-H
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
3.03 mm
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.650 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00468 30 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M8x30-4.8-ElZn-H
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
4.18 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
16.102 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00468 50 005 100
|
Panhodeskrue DIN 7985 M8x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
4.18 mm
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
22.145 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00465 70 005 200
|
Panhodeskrue DIN 7985 M5x70-4.8-ElZn-H
|
Lengde
70 mm
|
Hodediameter
10 mm
|
Hodehøyde
3.8 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Panhode
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med filisterhode med kryssliss
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Min. drivdybde
2.77 mm
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
9.880 g
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 7985
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|