Maskinskrue panhode ISO 14583 A4 TX
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Akseldiameter | Produktklasse | Drivdybde | ISO | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Standarder | Gjengetype x nominell diameter | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
40074 8 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX20-M4X8
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.66 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.458 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40074 10 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX20-M4X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.66 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.606 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40074 12 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX20-M4X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.66 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.500 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40074 16 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX20-M4X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.66 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.000 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40074 20 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX20-M4X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.66 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.360 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40074 25 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX20-M4X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.66 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.750 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40074 30 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX20-M4X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.66 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.100 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40074 35 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX20-M4X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.66 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.400 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40074 40 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX20-M4X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
8 mm
|
Hodehøyde
3.1 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
4 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.66 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
4.000 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40075 10 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX25-M5X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.91 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.680 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40075 12 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX25-M5X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.91 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.850 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40075 16 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX25-M5X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.91 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.417 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40075 20 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX25-M5X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.91 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.826 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40075 25 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX25-M5X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.91 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.700 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40075 30 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX25-M5X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.91 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.000 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40075 35 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX25-M5X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.91 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.605 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40075 40 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX25-M5X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.91 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.150 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40075 50 005 200
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX25-M5X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
9.5 mm
|
Hodehøyde
3.7 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
5 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
1.91 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.250 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Forp/Min.best.
200
|
Pris
|
Artikkelnummer
40076 10 005 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX30-M6X10
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.42 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.450 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40076 12 005 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX30-M6X12
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.42 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.011 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40076 16 005 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX30-M6X16
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.42 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.400 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40076 20 005 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX30-M6X20
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.42 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.300 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40076 25 005 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX30-M6X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.42 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.100 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40076 30 005 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX30-M6X30
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.42 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.880 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40076 35 005 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX30-M6X35
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.42 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
8.850 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40076 40 005 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX30-M6X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.42 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.650 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40076 50 005 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX30-M6X50
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
12 mm
|
Hodehøyde
4.6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
6 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
2.42 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
11.200 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40078 25 090 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX45-M8X25
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Syrefast stål, A4
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.18 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
14.350 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
40078 40 090 100
|
Panskrue ISO 14583-A4/70-TX45-M8X40
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
16 mm
|
Hodehøyde
6 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Egenskapsklasse 70 - DIN EN ISO 3506
|
Overflate
Bar
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Flatt hode
|
Drevtype
Innvendig torx
|
Innvendig drev
TX-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Akseldiameter
8 mm
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
Drivdybde
3.18 mm
|
ISO
Skruer med innvendig torx og panhode
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
19.400 g
|
Standarder
ISO 14583
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Tekniske data
Hexalobular drivspor er iht. DIN EN ISO 10664