Maskinskrue senkhode ElZn(A2K) 4.8 Phillips
Ved å velge levering fra hovedlager til butikk, så tilbyr vi gratis levering uavhengig av fraktavtale
- Finn din butikk
- Ring selger
-
Ring kundeservice 464 01 600
Artikkelnummer | Artikkelnavn | Lengde | Hodediameter | Hodehøyde | Materiale | Fasthetsklasse | Overflate | RoHS-kompatibel | Hodetype | Drevtype | Innvendig drev | Gjengetype | Stigning | Gjengeformat | Produktklasse | DIN | Drivdybde | Harmonisert systemkode | Nominell diameter | Produktvekt (per element) | Strekkfasthet | Gjengetype x nominell diameter | Standarder | PK | Pris |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnummer
00483 8 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x8-4.8-ElZn-H
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.446 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00483 10 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x10-4.8-ElZn-H
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.534 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00483 16 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.736 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00483 20 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x20-4.8-ElZn-H
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.950 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00483 25 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x25-4.8-ElZn-H
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.150 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00483 35 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x35-4.8-ElZn-H
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.680 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00483 40 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x40-4.8-ElZn-H
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.769 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00483 50 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
2.210 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 8 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x8-4.8-ElZn-H
|
Lengde
8 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.762 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 10 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x10-4.8-ElZn-H
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
0.948 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 12 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x12-4.8-ElZn-H
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.108 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 16 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.350 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 20 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x20-4.8-ElZn-H
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
1.626 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 25 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x25-4.8-ElZn-H
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.100 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 30 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x30-4.8-ElZn-H
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.330 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 35 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x35-4.8-ElZn-H
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
2.841 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 40 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x40-4.8-ElZn-H
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.150 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00484 50 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M4x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
7.5 mm
|
Hodehøyde
2.2 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.7 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
4 mm
|
Produktvekt (per element)
3.950 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M4
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 10 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x10-4.8-ElZn-H
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.650 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 12 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x12-4.8-ElZn-H
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
1.900 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 16 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.354 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 20 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x20-4.8-ElZn-H
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
2.810 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 25 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x25-4.8-ElZn-H
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.390 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 30 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x30-4.8-ElZn-H
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
3.940 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 35 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x35-4.8-ElZn-H
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
4.550 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 40 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x40-4.8-ElZn-H
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
5.200 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 50 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
6.390 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00485 60 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M5x60-4.8-ElZn-H
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
9.2 mm
|
Hodehøyde
2.5 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.8 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.1 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
5 mm
|
Produktvekt (per element)
7.455 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M5
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 10 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x10-4.8-ElZn-H
|
Lengde
10 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.260 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 12 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x12-4.8-ElZn-H
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
2.068 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 16 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
3.344 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 20 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x20-4.8-ElZn-H
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.140 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 25 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x25-4.8-ElZn-H
|
Lengde
25 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
4.947 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 30 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x30-4.8-ElZn-H
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
5.767 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 35 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x35-4.8-ElZn-H
|
Lengde
35 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
6.680 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 40 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x40-4.8-ElZn-H
|
Lengde
40 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
7.290 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 50 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
9.100 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00488 16 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M8x16-4.8-ElZn-H
|
Lengde
16 mm
|
Hodediameter
14.5 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
6.270 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00488 20 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M8x20-4.8-ElZn-H
|
Lengde
20 mm
|
Hodediameter
14.5 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
7.835 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00488 50 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M8x50-4.8-ElZn-H
|
Lengde
50 mm
|
Hodediameter
14.5 mm
|
Hodehøyde
4 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1.25 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
3.9 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
8 mm
|
Produktvekt (per element)
16.649 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M8
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 80 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x80-4.8-ElZn-H
|
Lengde
80 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
14.055 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00486 60 005 100
|
Senkhodeskrue DIN 965-M6x60-4.8-ElZn-H
|
Lengde
60 mm
|
Hodediameter
11 mm
|
Hodehøyde
3 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
1 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
2.8 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
6 mm
|
Produktvekt (per element)
10.810 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M6
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
100
|
Pris
|
Artikkelnummer
00483 12 005 500
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x12-4.8-ElZn-H
|
Lengde
12 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
0.606 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|
Artikkelnummer
00483 30 005 500
|
Senkhodeskrue DIN 965-M3x30-4.8-ElZn-H
|
Lengde
30 mm
|
Hodediameter
5.6 mm
|
Hodehøyde
1.65 mm
|
Materiale
Stål
|
Fasthetsklasse
Strekkfasthet min. 400 N/mm²
|
Overflate
Sink, beleggtykkelse 5, blankpolert, blåaktig til blåaktig regnbueskimrende
|
RoHS-kompatibel
Ja
|
Hodetype
Senkhode 90 grader
|
Drevtype
Krysshode
|
Innvendig drev
Phillips-hode
|
Gjengetype
Metriske gjenger
|
Stigning
0.5 mm
|
Gjengeformat
Standard metriske gjenger
|
Produktklasse
Toleranse, liten
|
DIN
Skruer med forsenket hode med kryssliss
|
Drivdybde
1.5 mm
|
Harmonisert systemkode
73181558980
|
Nominell diameter
3 mm
|
Produktvekt (per element)
1.350 g
|
Strekkfasthet
400 N/mm²
|
Gjengetype x nominell diameter
M3
|
Standarder
DIN 965
|
Forp/Min.best.
500
|
Pris
|